Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 60Wh Original 7.500 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Akku 60Wh Original 7.500 mAh 7,6 V
Dell Akku 60Wh Original 7.500 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-996689366
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     V4940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Akku 60Wh Original 7.500 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 60 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 4 Zellen - 60 Wh Äquivalenter OEM-Akku: Dell DM3WC, Dell F3YGT, Dell 2X39G, Dell 0F3YGT, Dell KG7VF Entwickelt für: Latitude 7280, 7480

Dell Akku 60Wh Original 7.500 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Der Dell V4940 Notebook–Akku liefert Leistung mit Lithium–Ionen–Technologie, die Langlebigkeit und Effizienz gewährleistet. Mit einer Spannung von 7,6 V und einer robusten 4–Zellen–Struktur bietet dieser Akku eine Kapazität von 60 Wh, was ihn zu einer zuverlässigen Energiequelle für verschiedene Laptops macht. Die Kompatibilität mit den Akkus mehrerer OEM–Hersteller, einschließlich Dell DM3WC und Dell F3YGT, ermöglicht den nahtlosen Austausch und die Unterstützung einer Reihe von Dell–Notebook–Modellen und verbessert die Benutzerfreundlichkeit ohne komplexe Änderungen. Vertrauen Sie auf diesen Notebook–Akku, damit Ihr Gerät bei der Erledigung Ihrer täglichen Aufgaben reibungslos läuft.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
7.6 V
Kapazität
60 Wh
Verschiedenes
Äquivalenter OEM–Akku
Dell DM3WC, Dell F3YGT, Dell 2X39G, Dell 0F3YGT, Dell KG7VF
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 7280, 7480

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
297
€ 10,00*
ab € 41,25*
€ 54,68*
€ 6,95*
ab € 43,99*
€ 58,25*
€ 7,14*
ab € 49,53*
€ 65,10*
€ 6,90*
ab € 61,07*
€ 78,46*
Lager 7405
339
€ 1,00*
ab € 82,63*
€ 105,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.