Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Netzwerkanschluss RJ-45 M 6,22 cm CAT 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Netzwerkanschluss RJ-45 M 6,22 cm CAT 8
Delock Netzwerkanschluss RJ-45 M 6,22 cm CAT 8
Artikel-Nr.:
     7405B-996729379
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86485
EAN/GTIN:
     4043619864850
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker

Delock Netzwerkanschluss RJ-45 M 6,22 cm CAT 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Netzwerkanschluss - 6,22 cm Typ: Netzwerkanschluss - CAT 8 Leistungsmerkmale: Abgeschirmte Anschlüsse Länge: 6,22 cm Anschluss: RJ-45 - männlich

Delock Netzwerkanschluss RJ–45 M 6,22 cm CAT 8

Produktbeschreibung:

• Anschlüsse: 1 x RJ45 Stecker • Kabelführung
180° • Geschirmt (STP) • Cat.8 Spezifikation •
Material: Zink Druckguss • Belegung nach TIA–568A/B
• Für Massiv– und Litzenleiter bis zu 0,644 mm
(22 – 24 AWG) • Für Kabeldurchmesser von 6,0 –
8,5 mm • Maße (LxBxH): ca.
62,2 x 18,4 x 13,8 mm

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
13,8 mm
Breite
18,4 mm
Tiefe
62,2 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Polybag
Funktionen
Produktfarbe
Black,Silver,Transparent,Yellow
Stecker
RJ45

Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, patchkabel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,89*
ab € 7,94*
€ 11,23*
1
€ 6,78*
ab € 7,97*
€ 11,26*
1
€ 4,99*
ab € 7,98*
€ 11,28*
1
€ 3,50*
ab € 9,04*
€ 11,70*
Lager 7405
6
1
€ 1,00*
ab € 15,44*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.