Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Weiß 80 x 130 mm 500 Etiketten Adressetiketten Etiketten/Beschriftungsbänder A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Weiß 80 x 130 mm 500 Etiketten Adressetiketten Etiketten/Beschriftungsbänder A4
HERMA Weiß 80 x 130 mm 500 Etiketten Adressetiketten Etiketten/Beschriftungsbänder A4
Artikel-Nr.:
     7405B-996778225
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4331
EAN/GTIN:
     4008705043311
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

HERMA Weiß 80 x 130 mm 500 Etiketten Adressetiketten Etiketten/Beschriftungsbänder A4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA - Adressetiketten - 500 Etikett(en) - 80 x 130 mm Produkttyp: Adressetiketten Mediengröße: 80 x 130 mm Medienfarbe: Weiß Enthaltene Menge: 500 Etikett(en)

HERMA Weiß 80 x 130 mm 500 Etiketten Adressetiketten Etiketten/Beschriftungsbänder A4

Produktbeschreibung:

Adressetiketten für Schreibmaschinen, einzeln,
selbstklebend. Zum Adressieren, zum Kennzeichnen von Akten,
Behältern, Mustern, Fotos oder zum Überkleben.
Aus hochwertigem, holzfreiem weißem Schreibpapier,
deckende Qualität. Chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber.
Etikettenpapier PEFC–zertifiziert. In Material
und Format so abgestimmt,
dass zusätzlich ein Frankierstempel wischfest
aufgebracht werden kann.
Korrekturbandfreundlich durch Lift–Off–Qualität.
Für Schreibmaschinen und Handbeschriftung. Nicht
für PC–Beschriftung geeignet.
Nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten.

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
13 cm
Etikettenhöhe
8 cm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,42*
€ 29,16*
9 Tage
100
€ 5,87*
ab € 21,56*
€ 29,19*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 22,49*
€ 30,60*
€ 4,75*
ab € 26,07*
€ 35,25*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 29,90*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.