Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend Rot A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend Rot A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend Rot A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4
Artikel-Nr.:
     7405B-996778346
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4397
EAN/GTIN:
     4008705043977
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend Rot A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 400 Etikett(en) - A6 Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: A6 (105 x 148 mm) Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Rot Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 4 Anz. Medien mit Karten: 100 Bogen Enthaltene Menge: 400 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend Rot A6 105 x 148 mm 400 Etiketten 100 Bogen x 4

Produktbeschreibung:

Farbige Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Farbige Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen
– Sicher haftend auf allen Oberflächen
– Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Rot
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
10,5 cm
Etikettenhöhe
14,8 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
4 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1,03 kg

Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,55*
€ 29,16*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 21,51*
€ 29,20*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 22,63*
€ 30,69*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,23*
€ 30,69*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 31,49*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.