Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 105 x 42.3 mm 280 Etiketten 20 Bogen x 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 105 x 42.3 mm 280 Etiketten 20 Bogen x 14
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 105 x 42.3 mm 280 Etiketten 20 Bogen x 14
Artikel-Nr.:
     7405B-996778357
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5061
EAN/GTIN:
     4008705050616
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 105 x 42.3 mm 280 Etiketten 20 Bogen x 14

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 280 Etikett(en) - 105 x 42.3 mm Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 105 x 42.3 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Grün Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 14 Anz. Medien mit Karten: 20 Bogen Enthaltene Menge: 280 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 105 x 42.3 mm 280 Etiketten 20 Bogen x 14

Produktbeschreibung:

Farbige Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Farbige Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen
– Sicher haftend auf allen Oberflächen
– Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Grün
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
FSC–Kompatibilität
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
10,5 cm
Etikettenhöhe
4,23 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
14 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
280 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
253 g

Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,48*
€ 8,16*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,63*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,85*
€ 8,81*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,88*
€ 8,82*
Lager 7405
9
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,96*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.