Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 70 x 37 mm 480 Etiketten 20 Bogen x 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 70 x 37 mm 480 Etiketten 20 Bogen x 24
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 70 x 37 mm 480 Etiketten 20 Bogen x 24
Artikel-Nr.:
     7405B-996778363
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4469
EAN/GTIN:
     4008705044691
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 70 x 37 mm 480 Etiketten 20 Bogen x 24

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - Etiketten - matt - 480 Etikett(en) - 70 x 37 mm Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 70 x 37 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Grün Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 24 Anz. Medien mit Karten: 20 Bogen Enthaltene Menge: 480 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend grün 70 x 37 mm 480 Etiketten 20 Bogen x 24

Produktbeschreibung:

Farbige Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Farbige Etiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen
– Sicher haftend auf allen Oberflächen
– Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Grün
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
FSC–Kompatibilität
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
7 cm
Etikettenhöhe
3,7 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
480 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
260 g

Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 9,11*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,18*
€ 9,13*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,18*
€ 9,14*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,22*
€ 9,17*
Lager 7405
2
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,39*
€ 18,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4454
ab € 16,55*
Zubehör
Herma
5063
ab € 5,46*
Zubehör
Herma
4427
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4462
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4620
ab € 29,26*
Zubehör
Herma
4625
ab € 28,36*
Zubehör
Herma
5057
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
4426
ab € 16,40*
Zubehör
Herma
5062
ab € 6,10*
Zubehör
Herma
5064
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4428
ab € 15,68*
Zubehör
Herma
5065
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
4606
ab € 28,10*
Zubehör
Herma
4608
ab € 29,54*
Zubehör
Herma
4461
ab € 16,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.