Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 192 x 38 mm 70 Etiketten 10 Bogen x 7 undurchsichtige Aktenetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 192 x 38 mm 70 Etiketten 10 Bogen x 7 undurchsichtige Aktenetiketten
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 192 x 38 mm 70 Etiketten 10 Bogen x 7 undurchsichtige Aktenetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778489
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8620
EAN/GTIN:
     4008705086202
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 192 x 38 mm 70 Etiketten 10 Bogen x 7 undurchsichtige Aktenetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 70 Etikett(en) - 192 x 38 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 192 x 38 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 7 Anz. Medien mit Karten: 10 Bogen Enthaltene Menge: 70 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 192 x 38 mm 70 Etiketten 10 Bogen x 7 undurchsichtige Aktenetiketten

Produktbeschreibung:

Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage.

– Ordneretiketten auf A4–Blättern, selbstklebend
– Sicher haftend auch bei häufigem Ordnergebrauch
– Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch
– Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
70 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
7 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
174 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Höhe
38 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC

Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,75*
€ 4,38*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 4,40*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,77*
€ 4,42*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,99*
€ 4,73*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,85*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 19,02*
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.