Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 40 x mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 undurchsichtige Aktenetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 40 x mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 undurchsichtige Aktenetiketten
HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 40 x mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 undurchsichtige Aktenetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-996778496
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9642
EAN/GTIN:
     4008705096423
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 40 x mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 undurchsichtige Aktenetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HERMA Special - undurchsichtige Aktenetiketten - matt - 600 Etikett(en) - 40 x 40 mm Produkttyp: Undurchsichtige Aktenetiketten Produktmaterial: Papier Ausführung der Oberfläche: Matt Klebstofftyp: Permanent selbstklebend Mediengröße: 40 x 40 mm Drucktechnologie: Tintenstrahl, Laser Format Medien mit Karten: A4 (210 x 297 mm) Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 24 Anz. Medien mit Karten: 25 Bogen Enthaltene Menge: 600 Etikett(en) Produkt-Recycling-Inhalt: 100 %

HERMA Special Papier matt permanent selbstklebend weiß 40 x mm 600 Etiketten 25 Bogen x 24 undurchsichtige Aktenetiketten

Produktbeschreibung:

Blickdichte Etiketten für QR–Codes, auf A4–Blättern, selbstklebend. Ideal für Mobile Tagging" von Internetseiten, Telefonnummern, Adressen und Texten. Zum Aufkleben auf Produktverpackungen, Kataloge etc. oder auf farbigem Untergrund. Absolut deckend – nichts scheint durch, für optimale Lesbarkeit beim Scannen. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC–zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum–Sicherheitskante und optimale Planlage."

– QR–Code–Etiketten, auf A4–Blättern, blickdicht, selbstklebend
– Ideal für Mobile Tagging" von Internetseiten, Telefonnummern, Adressen und Texten, zum Aufkleben auf Produktverpackungen, Kataloge etc."
– Absolut blickdicht – nichts scheint durch, für optimale Lesbarkeit beim Scannen
– Umweltfreundlich: PEFC–zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
– Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser– und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
– Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
4 cm
Etikettenhöhe
4 cm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
301 g

Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,56*
€ 8,45*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,43*
€ 9,51*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,46*
€ 9,54*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 9,58*
Lager 7405
3
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,53*
€ 19,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.