Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic RS232-Kabel Cable RS-232 ICL PC 4.5 m/15 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic RS232-Kabel Cable RS-232 ICL PC 4.5 m/15 ft
Datalogic RS232-Kabel Cable RS-232 ICL PC 4.5 m/15 ft
Artikel-Nr.:
     7405B-996799388
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     90A052121
EAN/GTIN:
     5711783317661
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel

Datalogic RS232-Kabel Cable RS-232 ICL PC 4.5 m/15 ft

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Datalogic - Kabel seriell - RS-232 - 4.5 m Typ: Kabel seriell Länge: 4.5 m Anschluss: RS-232

Datalogic RS232–Kabel Cable RS–232 ICL PC 4.5 m/15 ft

Produktbeschreibung:

ICL, PC, 4,5m für Magellan 3450VSi, 3550HSi, 9300i,
9400i und 9800i – Kabel – RS232 4,5m/15 ft

Technische Details:

Allgemein
Typ
Kabel seriell
Länge
4.5 m
Konnektivität
Anschluss
RS–232

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Barcodescanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 13,40*
€ 14,18*
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 14,19*
€ 9,90*
ab € 14,07*
€ 14,88*
Lager 7405
167
€ 1,00*
ab € 21,58*
€ 22,73*
€ 3,50*
ab € 21,65*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.