Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 6 3 m Deutschland Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 6 3 m Deutschland Hellgrau
Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 6 3 m Deutschland Hellgrau
Artikel-Nr.:
     7405B-996800013
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1955560100
EAN/GTIN:
     4007123624201
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Brennenstuhl Premium-Line Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 6 3 m Deutschland Hellgrau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Premium-Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 3 m Lokalisierung: Deutschland Eingangsanschlüsse: 1 Ausgabeanschlussstellen: 6 x 2-polige Stromversorgung Farbe: Hellgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41 cm

Brennenstuhl Premium–Line Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 6 3 m Deutschland Hellgrau

Produktbeschreibung:

Premium–Line Steckdosenleiste 6–fach lichtgrau 3m H05VV–F 3G1,5

– Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial–Kunststoff.
– Elegantes, schlankes, zeitloses, hochwertiges Design.
– Schutzkontakt–Steckdosen in 45°–Anordnung, auch für Winkelstecker.
– Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein–/ausschaltbar.
– Praktische Kabelaufnahme.
– Mit Aufhänge–Vorrichtung.
– Innovatives Befestigungskonzept.
– Steckdosen mit Kinderschutz.
– Patent angemeldet.
– Kabellänge: 3 m
– Kabelbezeichnung: H05VV–F 3G1,5
– Länge ca.: 41 cm
– Steckdosen: 6
– Farbe: Lichtgrau
– Stecksystem: DE

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Verlängerungsschnur – extern
Kabellänge
3 m
Farbe
Hellgrau
Lokalisierung
Deutschland
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x 2–polige Stromversorgung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 3 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, Kindersicherung
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm

Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleisten brennenstuhl, steckdosenleiste mit euroanschluss, Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
920
2
€ 8,50*
ab € 9,8602*
€ 13,4102*
10 Tage
928
2
€ 5,99*
ab € 9,84*
€ 13,68*
8 Tage
928
2
€ 5,87*
ab € 10,39*
€ 13,91*
2
€ 4,90*
ab € 10,30*
€ 14,41*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 21,35*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 23,01*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.