Brennenstuhl Premium-Line Steckdosenleiste Ausgangsanschlüsse: 8 3 m weiß
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: brennenstuhl Premium-Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 3 m Farbe: Weiß Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 49 cm
Brennenstuhl Premium–Line Steckdosenleiste Ausgangsanschlüsse: 8 3 m weiß
Produktbeschreibung:
Die Premium–Line 8er Mehrfach–Steckdosenleiste
von Brennenstuhl in der Farbe grau und 3m Kabel
besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in
allen Bereichen.
Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus
hochbruchfestem Spezial–Kunststoff.
Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt
außerdem durch folgende Eigenschaften: – 8er Schutzkontakt–Steckdosenleiste
mit 3m Kabellänge H05VV–F 3G1,5 und integriertem
Kinderschutz – Stabile,
schlichte Steckerleiste aus hochbruchfestem Spezial–Kunststoff
– Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein–
und Ausschalten (zweipolig) – Mehrfachstecker
mit innovativer Aufhänge–Vorrichtung zur Wandmontage
und praktischer Kabelaufnahme – Lieferumfang:
1 x Premium–Line Steckerleiste in der Farbe grau
– in bester Qualität von brennenstuhl®
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 3 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, Kindersicherung
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht