Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-996800069 Herst.-Nr.: 1159500015 EAN/GTIN: 4007123249398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennenstuhl Eco-Line Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 6 1.5 m Schwarz Artikeldetails: - Produktbeschreibung: brennenstuhl Eco-Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 1.5 m Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 34 cm
Brennenstuhl Eco–Line Verlängerungsschnur Ausgangsanschlüsse: 6 1.5 m Schwarz Produktbeschreibung: BRENNENSTUHL 7405–1159500015 – Eco–Line Steckdosenleiste mit Schalter (6–fach | 1,5m Kabel) – in schwarz Die Eco–Line 6er Mehrfach–Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 6er Schutzkontakt–Steckdosenleiste mit 1,5m Kabellänge H05VV–F 3G1,5
- Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein– und Ausschalten (zweipolig)
- Schutzkontakt–Steckdosen in 45°–Anordnung, auch für Winkelstecker
- Steckerleiste mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose
Technische Daten - Anzahl der Steckdosen: 6 Stück
- Länge der Steckdosenleiste: ca. 34,0 cm
- Kabellänge: 1,5 Meter
- Stecksystem: DE
- Farbe: Schwarz
Technische Details: Allgemein Gerätetyp Steckdosenleiste – extern Verschiedenes Enthaltene Kabel Stromkabel 1.5 m Besonderheiten Ein–/Ausschalter, Kindersicherung Abmessungen und Gewicht |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Kabel für Sicherheitsschalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6-fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosen, Stromversorgung, Hardware & Netzwerk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,482* | € 5,9891* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 4,64* | € 6,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,66* | € 6,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 4,86* | € 6,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 11,92* | € 15,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|