Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Vario Line Verlängerungsschnur Eingabe Eingang Stromversorgung Ausgangsanschlüsse: 4 10 m Schwarz Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Vario Line Verlängerungsschnur Eingabe Eingang Stromversorgung Ausgangsanschlüsse: 4 10 m Schwarz Hellgrau
Brennenstuhl Vario Line Verlängerungsschnur Eingabe Eingang Stromversorgung Ausgangsanschlüsse: 4 10 m Schwarz Hellgrau
Artikel-Nr.:
     7405B-996800072
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1093200
EAN/GTIN:
     4007123042180
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Brennenstuhl Vario Line Verlängerungsschnur Eingabe Eingang Stromversorgung Ausgangsanschlüsse: 4 10 m Schwarz Hellgrau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: brennenstuhl Vario Line - Steckdosenleiste Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 10 m Eingangsanschlüsse: 1 x Stromversorgung Ausgabeanschlussstellen: 4 x Stromversorgung Farbe: Schwarz, Hellgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,5 cm x 8 cm x 27 cm

Brennenstuhl Vario Line Verlängerungsschnur Eingabe Eingang Stromversorgung Ausgangsanschlüsse: 4 10 m Schwarz Hellgrau

Produktbeschreibung:

Die Vario–Line Kabelbox 4–fach mit 10 m Kabellänge
besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in
allen Bereichen.

Sie verfügt über ein schlagfestes Gehäuse
und eine gute Standfestigkeit durch den stabilen Doppelfuß.

Außerdem verfügt sie über einen erhöhten
Berührungsschutz,
besitzt einen Überhitzungsschutz und 4 Schutzkontaktsteckdosen.

Die Mini–Kabeltrommel eignet sich ideal
für die Verwendung im Innenbereich,
wie beispielsweise im Haushalt, Büro oder auch im Wohnwagen.


Zudem überzeugt sie durch folgende
Eigenschaften:
• Ergonomisch geformter Tragegriff
• Leicht und handlich
• Kabelbezeichnung
H05VV–F 3G1,5
• Nennstrom 16A

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste – extern
Kabellänge
10 m
Farbe
Schwarz, Hellgrau
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 10 m
Besonderheiten
Überhitzungsschutz
Abmessungen und Gewicht
Breite
22,5 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
27 cm

Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 2,90*
ab € 16,07*
€ 19,60*
1
€ 4,80*
ab € 16,01*
€ 19,60*
4 Tage
1489
2
€ 8,50*
ab € 16,0844*
€ 19,6244*
1
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 20,17*
Lager 7405
11
1
€ 1,00*
ab € 26,04*
€ 31,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.