Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 1246HCy 100 g mit hoher Kapazität Gelb Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN326Y für DCP-L8400 DCP-L8450 HL-L8250 HL-L8350 MFC-L8650 MFC-L8850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikan 1246HCy 100 g mit hoher Kapazität Gelb Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN326Y für DCP-L8400 DCP-L8450 HL-L8250 HL-L8350 MFC-L8650 MFC-L8850
Pelikan 1246HCy 100 g mit hoher Kapazität Gelb Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN326Y für DCP-L8400 DCP-L8450 HL-L8250 HL-L8350 MFC-L8650 MFC-L8850
Artikel-Nr.:
     7405B-996801392
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     4236876
EAN/GTIN:
     4018474236876
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Pelikan 1246HCy 100 g mit hoher Kapazität Gelb Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN326Y für DCP-L8400 DCP-L8450 HL-L8250 HL-L8350 MFC-L8650 MFC-L8850

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Pelikan 1246HCy - mit hoher Kapazität - Gelb - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN326Y) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Gelb Kapazität: 100 g Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 3500 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-L8400CDN, DCP-L8450CDW, HL-L8250CDN, HL-L8350CDW, HL-L8350CDWT, MFC-L8650CDW, MFC-L8850CDW

Pelikan 1246HCy 100 g mit hoher Kapazität Gelb Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN326Y für DCP–L8400 DCP–L8450 HL–L8250 HL–L8350 MFC–L8650 MFC–L8850

Produktbeschreibung:

Pelikan 1246HCy – 100 g – mit hoher Kapazität
– Gelb – compatible – Tonerpatrone – für Brother DCP–L8400,
DCP–L8450, HL–L8250, HL–L8350, MFC–L8650, MFC–L8850

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN326Y
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Kapazität
100 g
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit
Bis zu 3500 Seiten
Herstellergarantie
Service & Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–L8400CDN, DCP–L8450CDW, HL–L8250CDN, HL–L8350CDW, HL–L8350CDWT, MFC–L8650CDW, MFC–L8850CDW

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
32
€ 6,29*
ab € 34,09*
€ 46,25*
€ 6,78*
ab € 37,87*
€ 51,75*
Lager 7405
33
€ 1,00*
ab € 38,15*
€ 51,77*
€ 3,50*
ab € 41,22*
€ 55,81*
8 Tage
34
€ 5,87*
ab € 42,69*
€ 57,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.