Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Phaser 8400 3 Gelb feste Tinten für 8400B 8400DP 8400DT 8400DX 8400N 8400SB 8400SDP 8400SDX 8400SN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Phaser 8400 3 Gelb feste Tinten für 8400B 8400DP 8400DT 8400DX 8400N 8400SB 8400SDP 8400SDX 8400SN
Xerox Phaser 8400 3 Gelb feste Tinten für 8400B 8400DP 8400DT 8400DX 8400N 8400SB 8400SDP 8400SDX 8400SN
Artikel-Nr.:
     7405B-996802389
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00607
EAN/GTIN:
     5705965733691
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix

Xerox Phaser 8400 3 Gelb feste Tinten für 8400B 8400DP 8400DT 8400DX 8400N 8400SB 8400SDP 8400SDX 8400SN

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox Phaser 8400 - 3 - Gelb - feste Tinten Produkttyp: Feste Tinten Drucktechnologie: Feste Druckfarbe Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung Enthaltene Menge: 3 Kompatibel mit: Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN

Xerox Phaser 8400 3 Gelb feste Tinten für 8400B 8400DP 8400DT 8400DX 8400N 8400SB 8400SDP 8400SDX 8400SN

Produktbeschreibung:

Was braucht man für brillante Farbdrucke? Es ist eigentlich ganz einfach. Man nehme zunächst einen Xerox–Drucker und Original–Verbrauchsmaterial von Xerox. Von Tinte und Toner bis hin zu kundenspezifischen Papieren und Klarsichtfolien, Verbrauchsmaterialien von Xerox maximieren die für den jeweiligen Drucker spezifischen Druckeigenschaften. Mit Xerox–Verbrauchsmaterial ist der zuverlässige Betrieb Ihres Druckers ebenso gewährleistet, wie eine exzellente Druckqualität und niedrige Druckkosten pro Seite.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
8,7 cm
Transporttiefe
16,2 cm
Transporthöhe
4,1 cm
Transportgewicht
132 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Tinten
Drucktechnologie
Feste Druckfarbe
Farbe
Gelb
Enthaltene Anz.
3
Ergiebigkeit
Bis zu 3400 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Phaser 8400, 8400B, 8400DP, 8400DT, 8400DX, 8400N, 8400SB, 8400SDP, 8400SDX, 8400SN


Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8400; Phaser 8400 AB; Phaser 8400 ADP; Phaser 8400 ADX; Phaser 8400 AN; Phaser 8400 DP; Phaser 8400 N; Phaser 8400 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks, solid ink sticks, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 22,56*
€ 24,88*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30,15*
€ 33,17*
Frei Haus
ab € 134,07*
€ 151,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.