Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Ohrpolster Packung mit 2 für Engage 65 Convertible Mono Stereo 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jabra Ohrpolster Packung mit 2 für Engage 65 Convertible Mono Stereo 75
Jabra Ohrpolster Packung mit 2 für Engage 65 Convertible Mono Stereo 75
Artikel-Nr.:
     7405B-996834723
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14101-73
EAN/GTIN:
     5706991021752
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen
ohrkissen

Jabra Ohrpolster Packung mit 2 für Engage 65 Convertible Mono Stereo 75

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Ohrpolster für Headset Produkttyp: Ohrpolster Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Bestimmt für: Headset Entwickelt für: Engage 65 Mono, 75 Mono

Jabra Ohrpolster Packung mit 2 für Engage 65 Convertible Mono Stereo 75

Produktbeschreibung:

• 1 Paar Ersatz–Ohrpolster • Farbe: schwarz •
Passend für JABRA Engage 65/75 • Original JABRA Zubehör

Technische Details:

Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Jabra Engage 65 Mono, Jabra Engage 75 Mono
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Paketgewicht
80 g
Bruttogewicht Hauptkarton
1,69 kg
Lieferumfang
Menge pro Packung
2 Stück(e)
Logistische Daten
Ursprungsland
China
Menge pro Versandkarton
60 Stück(e)
Länge des Versandkartons
28,5 cm
Breite des Versandkartons
37,9 cm
Höhe des Versandkartons
16,8 cm

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,53*
€ 14,95*
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 14,96*
€ 4,99*
ab € 10,58*
€ 15,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 15,35*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 17,27*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14101-72
ab € 10,50*
Ähnlich
Jabra
14101-60
ab € 52,99*
Ähnlich
Jabra
14101-61
ab € 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.