Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Gigabit Ethernet Desktop Switch 5 x 10/100/1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Gigabit Ethernet Desktop Switch 5 x 10/100/1000
Intellinet Gigabit Ethernet Desktop Switch 5 x 10/100/1000
Artikel-Nr.:
     7405B-996857747
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     530378
EAN/GTIN:
     0766623530378
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch

Intellinet Gigabit Ethernet Desktop Switch 5 x 10/100/1000

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet Switch, Metal, Box - Switch - 5 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 5 x 10/100/1000 Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,1 cm x 7,5 cm x 2,6 cm Gewicht: 500 g

Intellinet Gigabit Ethernet Desktop Switch 5 x 10/100/1000

Produktbeschreibung:

Dieser Switch ist ausgestattet mit fünf Gigabit Ports und ist mit durch sein selbstlernendes System einfach zu Installieren.

Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Gigabit Ethernet Desktop Switch eignet sich perfekt für private und kleine Büroanwendungen, und durch seine hohe Geschwindigkeit werden alle Netzwerkanforderungen erfüllt. Das Metallgehäuse sorgt für guten Schutz und das kompakte Design ermöglicht auch eine Installation auf dem Schreibtisch.

High–Speed Performance
Der Desktop Switch mit fünf Gigabit Ethernet Ports bietet eine hohe Performance für einen schnellen Datentransfer um so Datenträgerspiegelungen, Backups, Übertragung von großen Bilddaten und andere bandbreiten–intensive Anwendungen zu unterstützen.

Auto Features
Dieser Switch beinhaltet viele automatische Eigenschaften um den Einsatz so einfach wie möglich zu gestalten. Für die Plug and Play Installation wird keine Konfiguration benötigt. Durch Auto–MDI/MDI–X Erkennung auf allen Ports werden keine Crossover–Kabel mehr benötigt. Jeder der fünf Anschlüsse erkennt automatisch die Verbindungsgeschwindigkeit des angeschlossenen Gerätes und stellt diesen auf 10, 100 oder 1000 Mbps ein, um eine maximale Performance zu erhalten.

Zuverlässiger Einsatz
Der Gigabit Ethernet Desktop Switch unterstützt für eine durchgehende und ununterbrochene Netzwerkverbindung Flow Control im Halb–Duplex Modus und IEEE 802.3ab im Voll–Duplex Modus. Dies, in Verbindung mit Broadcast Storm Control, sorgt auch bei hoher Nutzlast für eine sichere Verbindung.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Abmessungen
129,5 x 76,2 x 25,4 mm
Abmessungen (BxTxH)
130 x 77 x 25 mm
Konnektivität LEDs
Ja
Gewicht (imperial)
0,272 kg
Stromversorgung
Gleichstrom
Eingangsspannung
7,5 V
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Übertragungstechnik
Verkabelt
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
32 – 131 °F
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 90 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Energie
Eingangsstrom
0,8 A
Stromverbrauch (in Betrieb)
10 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
FCC, CE
Stapelbar
Nein
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
MAC–Adressentabelle
1024 Eintragungen
Datenpaket–Pufferspeicher
0,112 MB
Datenrate
10/100/1000 Mbps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Protokolle
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Netzstecker
DC–Anschluss
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
5
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja

Weitere Suchbegriffe: Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,36*
€ 29,74*
€ 6,78*
ab € 21,78*
€ 29,76*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,78*
€ 29,78*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 24,87*
€ 34,00*
€ 3,50*
ab € 28,59*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
530347
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.