Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Kabelbinder 10 cm Schwarz Packung mit 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Kabelbinder 10 cm Schwarz Packung mit 100
InLine Kabelbinder 10 cm Schwarz Packung mit 100
Artikel-Nr.:
     7405B-996859999
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59963G
EAN/GTIN:
     4043718159376
Suchbegriffe:
Kabelbinder
inline kabelbinder schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

InLine Kabelbinder 10 cm Schwarz Packung mit 100

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Kabelbinder Produkttyp: Kabelbinder Packungsmenge: 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 0,25 cm Länge: 10 cm Produktmaterial: Polyamid Farbe: Schwarz

InLine Kabelbinder 10 cm Schwarz Packung mit 100

Produktbeschreibung:

Die Inline–Nylon–Kabelbinder lassen sich sehr einfach per Hand anbringen und versprechen durch ihre innenliegende Verzahnung einen enormen Halt. Sie sind äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle, Fette, etc. da sie aus dem robusten und abriebfesten Kunststoff Polyamid 6.6 bestehen.
  • Länge: 100mm
  • Breite: 2,5mm
  • Farbe: schwarz
  • Verpackungseinheit: 100 Stück
  • Material: PA 6.6
  • Zugkraft: 8 kg
  • Temp. max.: +85°C
  • Temp. min.: –20°C
Hinweis: Zur Lagerung empfehlen wir die Kabelbinder in einem geschlossenen Beutel aufzubewahren. Zusätzlich empfehlen wir die Kabelbinder nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder direkten Wärmezufuhr durch Heizkörper auszusetzen, um bei längerem Lagern Austrocknen zu verhindern.
  • Hersteller–Nr.: 59963G
  • EAN Code: 7405–4043717405–8159376
  • Länge: 100 mm
  • Temperaturbeständigkeit: –20 bis +85 °C
  • Zugkraft: 8 kg
  • Typ: Kabelbinder
  • Höhe Verpackung: 0,014 m
  • Breite: 2,5 mm
  • Verpackungsvolumen: 0,0003 m³
  • Verpackungsart: InLine® Header–Tüte mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,230 m
  • Breite Verpackung: 0,090 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–026000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,036 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Farbe: Schwarz
  • Verpackungseinheit: 100 Stück

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelbinder
Produktmaterial
Polyamid
Breite
0,25 cm
Länge
10 cm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,76*
Lager 7405
890
€ 1,00*
ab € 10,33*
€ 14,86*
€ 3,50*
ab € 12,98*
€ 18,41*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.