Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Keystone SNAP-In Metall-Modulhalter 2-fach für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Keystone SNAP-In Metall-Modulhalter 2-fach für Hutschiene
InLine Keystone SNAP-In Metall-Modulhalter 2-fach für Hutschiene
Artikel-Nr.:
     7405B-996860013
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76203B
EAN/GTIN:
     4043718279845
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Keystone SNAP-In Metall-Modulhalter 2-fach für Hutschiene

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Steckerbuchse auf der Frontseite Produkttyp: Steckerbuchse auf der Frontseite Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,2 cm x 4,8 cm x 5,12 cm Produktmaterial: Metall Farbe: Metall Portanzahl: 2 Ports

InLine Keystone SNAP–In Metall–Modulhalter 2–fach für Hutschiene

Produktbeschreibung:

Diese Halterung kann an einer Hutschiene befestigt werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist sie zur einfachen Snap–In Montage von einem Keystone Modul geeignet.
  • Passend für zwei Keystone Ports mit 19 x 14,8 mm Öffnung
  • Zur Montage an 35 mm Hutschienen
  • Anreihbar, Breite: 42mm
  • Metallversion
  • Maße (TxHxB): ca. 48 x 51,2 x 42 mm

  • Anschluss B: Hutschiene 35mm
  • Hersteller–Nr.: 76203B
  • EAN Code: 7405–4043717405–8279845
  • Version: 2–fach
  • Anschluss A: Universal Keystone 19x14,8mm
  • Ausführung: Metall
  • Netzwerk–Kategorie: Modulabhängig
  • Höhe Verpackung: 0,042 m
  • Breite Verpackung: 0,052 m
  • Länge Verpackung: 0,055 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Netto–Gewicht: 0,7405–045000 kg
  • Artikel Höhe: 5,7405–000000 cm
  • Artikel Breite: 4,7405–300000 cm
  • Artikel Länge: 5,7405–500000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0002
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536699099
  • Gewicht: 0,049 kg
  • Schirmung: Nein
  • Typ: Keystone
  • Verpackungsart: Retail
  • Keystone SNAP–In kompatibel: Ja
  • VPE: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Steckerbuchse auf der Frontseite
Produktmaterial
Metall
Breite
4,2 cm
Tiefe
4,8 cm
Höhe
5,12 cm
Farbe
Metall
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Merkmale
Keystone–Typ
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Snap–In–Montage

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,21*
€ 3,50*
ab € 3,43*
€ 4,28*
Lager 7405
747
€ 1,00*
ab € 11,98*
€ 17,05*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
76202A
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.