Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüftergitter Metall verchromt 80x80mm Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Lüftergitter Metall verchromt 80x80mm Chrom
InLine Lüftergitter Metall verchromt 80x80mm Chrom
Artikel-Nr.:
     7405B-996860018
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33378
EAN/GTIN:
     4043718005840
Suchbegriffe:
Lüftergitter
inline lüftergitter
lüftergitter

InLine Lüftergitter Metall verchromt 80x80mm Chrom

Artikeldetails:

  • Ausstattungsmerkmale: Lüftergitter Typ: Zubehör Kühler/Lüfter Farbe: Silber

InLine Lüftergitter Metall verchromt 80x80mm Chrom

Produktbeschreibung:

Lüftergitter verhindern das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern.
  • Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Durchmesser, verchromt
  • Gitterabstand ca. 5–6mm
  • Abmessungen ca. 80x80mm
  • passend für 80mm Gehäuselüfter

  • Hersteller–Nr.: 33378
  • EAN Code: 7405–4043717405–8005840
  • Höhe Verpackung: 0,023 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,155 m
  • Breite Verpackung: 0,115 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–020000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Abmessungen (LxB): 80x80 mm
  • Gewicht: 0,038 kg
  • Farbe: Silber
  • Zolltarifnummer: 7405–7326200090

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Kühler/Lüfter
Ausstattungsmerkmale
Lüftergitter
Material
Chrom
Farbe
Silber

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,17*
Lager 7405
632
€ 1,00*
ab € 10,08*
€ 14,33*
€ 3,50*
ab € 12,81*
€ 18,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.