Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabel IEC 60320 C5 bis CEI 23-16/VII M 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabel IEC 60320 C5 bis CEI 23-16/VII M 2 m Schwarz
InLine Stromkabel IEC 60320 C5 bis CEI 23-16/VII M 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996860024
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16656S
EAN/GTIN:
     4043718265268
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil

InLine Stromkabel IEC 60320 C5 bis CEI 23-16/VII M 2 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Stromkabel - 2 m Typ: Stromkabel Länge: 2 m Anschluss: Strom IEC 60320 C5 Stecker (zweites Ende): CEI 23-16/VII-Netzstecker - männlich Farbe: Schwarz

InLine Stromkabel IEC 60320 C5 bis CEI 23–16/VII M 2 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Netzkabel zum Anschluss von Notebooks in Steckdose Italien.
  • 3pol. Kabel
  • Italien Stecker an 3pol. Notebook Stecker

  • Seite A: CEI 23–16–VII Stecker (Italien)
  • Hersteller–Nr.: 16656S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8265268
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Länge Verpackung: 0,170 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–168000 kg
  • Artikel Breite: 3,7405–500000 cm
  • Artikel Höhe: 1,7405–500000 cm
  • Artikel Länge: 200,7405–000000 cm
  • Breite Verpackung: 0,150 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Strom
  • Seite B: IEC–C5 ("MickyMaus"–Stecker)
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Zertifizierung: Nein
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,175 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Strom IEC 60320 C5
Stecker (zweites Ende)
CEI 23–16/VII–Netzstecker – männlich

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,65*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,73*
Lager 7405
618
€ 1,00*
ab € 12,38*
€ 17,40*
€ 3,50*
ab € 14,83*
€ 20,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.