Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Staubschutz-Set für Audio-Schnittstellen Cinch 3,5mm 9-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Staubschutz-Set für Audio-Schnittstellen Cinch 3,5mm 9-teilig
InLine Staubschutz-Set für Audio-Schnittstellen Cinch 3,5mm 9-teilig
Artikel-Nr.:
     7405B-996860041
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59941J
EAN/GTIN:
     4043718215379
Suchbegriffe:
Management
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

InLine Staubschutz-Set für Audio-Schnittstellen Cinch 3,5mm 9-teilig

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Staubschutz-Kit für Handy, Tablet Produkttyp: Staubschutz-Kit Bestimmt für: Handy, Tablet Paketinhalt: Staubschutz für 6 x 3,5 mm Buchsen, 3 Staubabdeckungen für Cinch-Buchse Farbe: Multicolor

InLine Staubschutz–Set für Audio–Schnittstellen Cinch 3,5mm 9–teilig

Produktbeschreibung:

Der Einsatz von InLine® Staubschutzsystemen ermöglicht es Ihnen, Türen und Anschlüsse vor Staub, Rauch und Schmutz zu schützen und so eine längere Lebensdauer Ihrer Produkte zu gewährleisten. Beispielsweise neigen Staub und Schmutz, die durch unbenutzte Türen in die Geräte eindringen, dazu, an den internen Komponenten zu haften und sich dort anzusammeln, was zu Kurzschlüssen oder Fehlfunktionen führen kann. Besonders nützlich für den Schutz von Fernsehern, Monitoren und LCD–, TFT– und Plasmabildschirmen in Audio–/Video–Systemen, Digital Signage, digitalen Beschilderungen, Videopostern oder professionellen digitalen Beschilderungen in öffentlichen Bereichen wie Büros, Bahnhöfen, Flughäfen, Stadien, Plätzen und anderen.
  • Staubschutzkappen–Set für Audio
  • 3x RCA–Buchse
  • 6x Klinke 3,5mm weiblich

  • Hersteller–Nr.: 59941J
  • EAN Code: 7405–4043717405–8215379
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Länge Verpackung: 0,013 m
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Einsatzzweck: Audio
  • Farbe: Divers
  • Breite Verpackung: 0,085 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–003000 kg
  • Verpackungsvolumen: 0,0001
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,013 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Staubschutz–Kit
Bestimmt für
Handy, Tablet
Paketinhalt
Staubschutz für 6 x 3,5 mm Buchsen, 3 Staubabdeckungen für Cinch–Buchse
Farbe
Multicolor

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,64*
Lager 7405
115
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,61*
€ 16,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,15*
€ 19,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.