Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert non-ECC für Dell Inspiron M5010 M501R Latitude E6510 Studio 1457 1458


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert non-ECC für Dell Inspiron M5010 M501R Latitude E6510 Studio 1457 1458
Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert non-ECC für Dell Inspiron M5010 M501R Latitude E6510 Studio 1457 1458
Artikel-Nr.:
     7405B-996861575
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096DE187
EAN/GTIN:
     4047762355685
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert non-ECC für Dell Inspiron M5010 M501R Latitude E6510 Studio 1457 1458

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Memorysolution - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1333 MHz (PC3-10600) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: DELL A3793619, DELL A4501461 Entwickelt für: Dell Inspiron M5010, M501R; Latitude E6510; Studio 1457, 1458

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204–PIN 1333 MHz / PC3–10600 ungepuffert non–ECC für Dell Inspiron M5010 M501R Latitude E6510 Studio 1457 1458

Produktbeschreibung:

Arbeitsspeicher – 4 GB Dell Inspiron XPS 17 –
Vergleichsnummer des Herstellers: A7405–3793619,
A7405–4501461 + + A7405–3793619, A7405–4501461 Gewährleistung:10 Jahr(e),
Kapazität:4 GB , MAX:24 GB , MIN:2–4 GB , Slot:3 ,
Information:Die Original–Nummern dienen lediglich
der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
,

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
DELL A7405–3793619, DELL A7405–4501461
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204–PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3–10600)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Herstellergarantie
Service & Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron M5010, M501R ¦ Dell Latitude E6510 ¦ Dell Studio 1457, 1458

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 6,50*
ab € 25,47*
€ 30,55*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 31,42*
€ 37,45*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.