Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabel seriell DB-9 M bis M 2 m beige China


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Kabel seriell DB-9 M bis M 2 m beige China
Delock Kabel seriell DB-9 M bis M 2 m beige China
Artikel-Nr.:
     7405B-996863902
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82981
EAN/GTIN:
     4043619829811
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel

Delock Kabel seriell DB-9 M bis M 2 m beige China

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock - Kabel seriell - DB-9 zu DB-9 - 2 m Typ: Kabel seriell Länge: 2 m Lokalisierung: China Anschluss: D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich Stecker (zweites Ende): D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich Farbe: Beige

Delock Kabel seriell DB–9 M bis M 2 m beige China

Produktbeschreibung:

Dieses Seriell Kabel von Delock dient zur Verlängerung
Ihrer seriellen Schnittstelle und kann beim Anschluss
von seriellen Geräten,
wie z.B. Maus, Modem etc. verwendet werden.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Kabel seriell
American Wire Gauge (AWG)
30
Länge
2 m
Farbe
Beige
Lokalisierung
China
Konnektivität
Anschluss
D–Sub (DB–9), 9–polig – männlich
Stecker (zweites Ende)
D–Sub (DB–9), 9–polig – männlich

Weitere Suchbegriffe: kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol stecker delock, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
57
€ 9,90*
ab € 3,10*
€ 4,65*
11 Tage
20
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,45*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 9,08*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 8,09*
€ 11,52*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,83*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.