Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt Grau
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-996864692
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     73511
EAN/GTIN:
     4043718007448
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Crossover-Kabel - 1 m - Grau Typ: Crossover-Kabel - CAT 5e Technologie: SFTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine Crossover–Kabel RJ–45 M bis M 1 m SFTP CAT 5e geformt Grau

Produktbeschreibung:

Crossover Patchkabel, InLine®, SF/UTP, Cat.5e, grau. Gedrehtes Patchkabel zur direkten Verbindung von 2 Netzwerkkarten oder zur Verbindung von 2 Hubs/Switches.
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • Cat.5e
  • 4x2x AWG 26/7
  • SF/UTP Folien– und Geflecht–Gesamtschirm (alte Bezeichnung: S–FTP)
  • Kabel grau und Knickschutz farbig
  • Belegung: 1–3, 2–6, 3–1, 4–7, 5–8, 6–2, 7–4, 8–5
  • Gigabit–tauglich
  • in PE–Tüte mit EAN Code

  • Farbe: Grau
  • Hersteller–Nr.: 73511
  • EAN Code: 7405–4043717405–8007448
  • Höhe Verpackung: 0,013 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.5e
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: Crossover
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 5,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,029 kg
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Länge: 1 m
  • Mantel: PVC
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Schirmung: SF/UTP
  • Gewicht: 0,036 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Crossover–Kabel – CAT 5e
Technologie
SFTP–Kabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Geformt
Länge
1 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: inline cat 5 1 m grau, cat5 1m, inline cat5, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,10*
€ 7,14*
ab € 1,53*
€ 1,76*
Lager 7405
524
€ 1,00*
ab € 10,15*
€ 11,24*
€ 3,50*
ab € 12,84*
€ 14,20*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.