Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet High Performance Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet High Performance Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Blau
Intellinet High Performance Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-996866735
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     740722
EAN/GTIN:
     0766623740722
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat7
Kat7

Intellinet High Performance Patch-Kabel RJ-45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat7 Cable/Cat6A Plugs, 1m, Blue, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - 1 m - Blau Typ: Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) Technologie: SFTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken Länge: 1 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Blau

Intellinet High Performance Patch–Kabel RJ–45 M bis M 1 m SFTP CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Blau

Produktbeschreibung:

Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur
Dieses Premium–Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H–Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.

Warum Cat6a–Modularstecker?
Da es noch keinen offiziellen Standard für einen Cat7–Stecker gibt, verwendet Intellinet Network Solutions den höchsten TIA/EIA–zertifizierten Standard, der aktuell möglich ist. Damit ist dieses Kabel selbst für anspruchsvollste 10–Gigabit–Netzwerke geeignet.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Blau
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10 GBase–T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Plug & Play
Ja
Zertifizierung
EIA/TIA 568B
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsart
Tasche
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel kat. 6a s/ftp 1,0m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,83*
€ 11,19*
2 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,81*
Lager 7405
30
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,21*
€ 11,88*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,71*
€ 19,33*
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 67,10*
€ 86,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.