Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 Cat 5e UTP Kabel Orange Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm CAT ohne Haken verseilt orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 Cat 5e UTP Kabel Orange Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm CAT ohne Haken verseilt orange
StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 Cat 5e UTP Kabel Orange Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm CAT ohne Haken verseilt orange
Artikel-Nr.:
     7405B-996867578
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     45PAT50CMOR
EAN/GTIN:
     0065030867986
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Litze
Litzen

StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 Cat 5e UTP Kabel Orange Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm CAT ohne Haken verseilt orange

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 - Cat 5e UTP Kabel - Orange - Patch-Kabel - 50 cm - orange Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: UTP-Kabel Leistungsmerkmale: Ohne Haken, verseilt, PoE-fähig Länge: 50 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Orange

StarTech.com 0,5m Cat5e Ethernet Netzwerkkabel Snagless mit RJ45 Cat 5e UTP Kabel Orange Patch–Kabel RJ–45 M bis M 50 cm CAT ohne Haken verseilt orange

Produktbeschreibung:

Dieses Cat5e–Patchkabel liefert zuverlässige Netzwerkverbindungen und garantiert damit ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet–Anwendungen.
Finden Sie die Länge und Farbe, die Sie benötigen
Mit einer Länge von 0,5 Metern eignet sich dieses orangene Netzwerkkabel optimal für den Einsatz in Serverschränken und Patchpanels sowie mit Ethernet–Hubs. Das Kabel ist für Anwendungen mit kurzen Entfernungen gedacht, beispielsweise für Netzwerk–Switch– und Serververbindungen, sowohl Punkt zu Punkt in einem Rack als auch rackübergreifend.
Zur einfachen Netzwerkinstallation sind unsere Cat5e–Kabel in vielen Längen und Farben erhältlich. Bei Bedarf haben Sie so immer die richtige Kabelgröße verfügbar und können für einen organisierten Kabelverlauf Ihre Netzwerkverbindungen farblich kenntlich machen.
Nahtlos geformte RJ45–Stecker (mit Knickschutz) tragen zum Schutz Ihrer Netzwerkverbindungen bei
Zum mühelosen Verlegen der Kabelführungen verfügt dieses langlebige Kabel über nahtlos geformte Steckverbinder, welche die RJ45–Stecker bei der Installation schützen und so die Wahrscheinlichkeit verringern, dass diese knicken oder brechen.
Vergossene Zugentlastung verhindert zudem eine zu starke Beugung des Kabels am RJ45–Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt. Dies reduziert die Gefahr von Kabelschäden, welche die Netzwerk–Konnektivität und –Leistung beeinträchtigen könnten.
100 % Kupfer für außerordentlichen Wert
Mit unseren Cat5e–Ethernet–Kabeln erhalten Sie für Ihre Investition den höchsten Wert, denn jedes einzelne Stück wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Sie wurden sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah–Nebensprechen–Werte (Near–End Crosstalk – NEXT).
0,14 mm2–Kabel für leistungsstarke Netzwerkverbindungen
Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 24 AWG (US–amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet–Anwendungen, wie z. B. Power–over–Ethernet und 4K– oder 1080p–Videostreaming.
Steckverbinder aus 50 Mikron Gold bieten maximale Leitfähigkeit
Sie können sich auf unsere RJ45–Steckverbinder verlassen, die eine optimale Leitfähigkeit bieten und gleichzeitig Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion verhindern.
Das 45PAT50CMOR fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Orange
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbewertung
CMG (CM)
Verkabelungstechnologie
10/100Base–T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Frequenz
350 MHz
Knickschutz–Kabelschuh
Ja
Plug & Play
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
32 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 2,63*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 2,79*
€ 8,95*
ab € 2,53*
€ 2,83*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 5,14*
€ 5,52*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 8,93*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.