Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiverPeaks Kabel Audio Cinch 2-fach St 1.0m** Home-Cinema Audio/Multimedia m Kupferdraht Blau Kupfer Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiverPeaks Kabel Audio Cinch 2-fach St 1.0m** Home-Cinema Audio/Multimedia m Kupferdraht Blau Kupfer Chrom
ShiverPeaks Kabel Audio Cinch 2-fach St 1.0m** Home-Cinema Audio/Multimedia m Kupferdraht Blau Kupfer Chrom
Artikel-Nr.:
     7405B-996869188
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     40102-1MHQ
EAN/GTIN:
     4017538002914
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

ShiverPeaks Kabel Audio Cinch 2-fach St 1.0m** Home-Cinema Audio/Multimedia m Kupferdraht Blau Kupfer Chrom

Artikeldetails:

  • Kabelmedium: Kupferdraht Einsatzbereich: Audio / Multimedia Typ: Kabel Farbe: Blau Video/Netzwerk-Schnittstellen: Cinch Kabellänge: 1m Farbe: Kupfer

ShiverPeaks Kabel Audio Cinch 2–fach St 1.0m** Home–Cinema Audio/Multimedia m Kupferdraht Blau Kupfer Chrom

Produktbeschreibung:

• 2 verchromte Metall–Cinchstecker und 2 verchromte
Metall–Cinchstecker • Länge: 1,0m • Anschlüsse:
2x Cinchstecker – 2x Cinchstecker • Adern Material:
Kupfer • Stecker Material: CuZnNi • Kontaktoberfläche:
vergoldet • Farbe Stecker: chrom • Farbe Kabel: blau

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
Kabellänge
1 m
Farbe
Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Audio / Multimedia
Allgemeines
Video/Netzwerk–Schnittstellen
Cinch
Material
Chrom
Technische Daten
Kabelmedium
Kupferdraht
Allgemeines
Material
Chrom
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 1m, chinch kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 8,00*
ab € 5,09*
€ 7,64*
2 Tage
289
€ 4,50*
ab € 8,04*
€ 11,69*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 14,01*
€ 20,01*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.