Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 119387 USB 150 Mbit/s 100 m 1x 2.0 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 119387 USB 150 Mbit/s 100 m 1x 2.0 WLAN
ALLNET 119387 USB 150 Mbit/s 100 m 1x 2.0 WLAN
Artikel-Nr.:
     7405B-996873042
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-WA0100N
EAN/GTIN:
     4038816042491
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter

ALLNET 119387 USB 150 Mbit/s 100 m 1x 2.0 WLAN

Artikeldetails:

  • Video/AV und Netzwerkanschlüsse: AES/EBU Video/Netzwerk-Schnittstellen: AES/EBU Kabelmedium: WLAN Typ: Kabel-/Adapterset Einsatzbereich: Digital / Daten Netzwerkstandards: WLAN Einsatzbereich: Netzwerk Universelle Schnittstellen: USB 2.0 Kabellänge: 100m

ALLNET 7405–119387 USB 150 Mbit/s 100 m 1x 2.0 WLAN

Produktbeschreibung:

Der Wireless–N USB 2.0 Adapter ALL–WA0100N ermö,glicht Ihnen,
Ihren Laptop oder Desktop mit jedem Wireles–N
Netzwerk zu Hause oder in Ihrem Bü,ro zu verbinden.
Er gibt Ihnen Zugang zu allen High Speed Features
der Wireless–N Netzwerke bei ä,lteren oder
neuen Computern.
Er ist fü,nf Mal schneller als traditionalles
Wireless–G (802.11b) und ermö,glicht Ihnen
High Speed Datentransfer,
online Gaming und ultra schnelle Downloads. Durch
das einfache und unkomplizierte Set–up ist im
Internet surfen,
Filme downloaden und Emails verschicken ohne Probleme
sofort mö,glich.Technische Details:ChipsetRealtek
RTL8188EUProtocol/StandardsIEEE802.11b/g,
IEEE802.11nTransfer Rate150MbpsOperating DistanceIndoor 100m,
Outdoor 300mModulation TechnologyIEEE802.11b (DSSS)DBPSK : 1 Mbps,
DQPSK : 2 Mbps, CCK : 5.5/11 MbpsIEEE802.11g (OFDM/DSSS)BPSK : 6/9 Mbps,
QPSK : 12/18 Mbps, QAM–16 : 24/36 Mbps, QAM–64
: 48/54 MbpsIEEE802.11n (OFDM/DSSS)BPSK,
QPSKs QAM–16 , QAM–64Work ModelClient,Soft AP,Client+Soft
APRF FrequencyEurope (ETSI) : 2,412 GHz~2,472 GHzJapan
(MKK) : 2,412 GHz~2,472 GHzRF Power13 ~17 dBm (Typical)Interface1
x USB2.0 PortAntennaBuilt–in smart antennaData
SecurityWPA/WPA2–PSK,WPA/WPA2,WEPRoamingFull mobility
and seamless roaming from cell to cellSensitivity11Mbps:<,–82dBm
8%Fer 150Mbps:<,–70dBm 8%FerWork Channel1 –
13Operating SystemWIN8 32/64bit,Windows 2000,Windows
XP 32/64bit,Vista 32/64bit,WIN 7 32/64bit,Linux and MAC OS,
Raspberry PI, Banana Pi etc.Power RequirementInput
Power : 5V @ 1A DCPhysical DimensionsL:20 x W:15
x H:6mmEnvironmentalOperating Temperature: 0°,
to 40°, CelsiusStorage Temperature : –25°,
to 70°, CelsiusOperating Humidity :10% to 90%
Relative Humidity (Non–Condensing)Storage Humidity:
5% to 90% Relative Humidity (Non–Condensing)

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
7,1 mm
Breite
18,6 mm
Tiefe
15 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Verpackungsinformation
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Intern
Antenne
Ja
Eingebaut
Nein
Netzwerk
Frequenzbereich
2,4 – 2,4835 GHz
WLAN–Band
Einzelband (2,4 GHz)
Netzstandard
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64–bit WEP,128–bit WEP,WPA,WPA–PSK,WPA2,WPA2–PSK
Modulation
16–QAM,64–QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB–Version
2.0
Hostschnittstelle
Kabellos
Schnittstelle
USB
Übertragungstechnik
Kabellos
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
€ 6,00*
ab € 3,73*
€ 5,72*
4 Tage
440
€ 8,00*
ab € 3,73*
€ 5,72*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,51*
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 10,72*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 13,68*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.