Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Klettband 20 mm x 10 m Kabel 3 m Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Klettband 20 mm x 10 m Kabel 3 m Schwarz Kunststoff
3M Klettband 20 mm x 10 m Kabel 3 m Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     7405B-996873398
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FE510090304
EAN/GTIN:
     4046719000876
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabelbinder
Klettband

3M Klettband 20 mm x 10 m Kabel 3 m Schwarz Kunststoff

Artikeldetails:

  • Typ: Haken / Öse Farbe: Schwarz Betriebstemperatur min: ab 70 °C

3M Klettband 20 mm x 10 m Kabel 3 m Schwarz Kunststoff

Produktbeschreibung:

Das Universal Klettband aus Polyurethan kann im Elektro , Haushalts ,
Garten und Hobbybereich universell eingesetzt werden. Es besteht aus
einem Polypropylen Hakenmaterial (Hook), das auf Polypropylen Schleifenmaterial
(Loop) laminert ist. Es ist leicht zu verarbeiten und sehr leicht
wiederlösbar, selbst wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Aufgrund
seines dünnen Profils ist das Scotchflex Universal Klettband sehr anpassungsfähig
und repositionierbar. Darüber hinaus verhindert es eine zu starke
Druckbelastung, wie dies häufig bei Anwendung von Kabelbindern auftritt.
Durch seine hohe Reißfestigkeit sorgt es für hohe Sicherheit bei Bündelungen
wie auch Befestigungen. Die Wiederverwendbarkeit des Klettbandes
spart Kosten und vermeidet unnötigen Abfall.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Breite
20 mm
Dicke
0,85 mm
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Band–Zweck
Bündelung
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Nein
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
–10 °C
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Lieferumfang
Anzahl
1

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 21,02*
1 Tag
48
1
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 21,03*
1 Tag
33
1
€ 4,99*
ab € 15,68*
€ 21,06*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 21,66*
Lager 7405
9
1
€ 1,00*
ab € 29,78*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.