Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 16 GB 1x16 GB 1Rx4 DDR4-2933 R ECC M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fujitsu 16 GB 1x16 GB 1Rx4 DDR4-2933 R ECC M5
Fujitsu 16 GB 1x16 GB 1Rx4 DDR4-2933 R ECC M5
Artikel-Nr.:
     7405B-996885577
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4083-L316
EAN/GTIN:
     4059595759912
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Fujitsu 16 GB 1x16 GB 1Rx4 DDR4-2933 R ECC M5

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2933 MHz / PC4-23400 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2933 MHz (PC4-23400) Leistungsmerkmale: Single Rank, registriert Spannung: 1.2 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Fujitsu S26361-F4083-E316, Fujitsu S26361-F4083-L316 Entwickelt für: PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5

Fujitsu 16 GB 1x16 GB 1Rx4 DDR4–2933 R ECC M5

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Registered (buffered)
RAM–Speicher 16 GB Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB Interner Speichertyp DDR4 Speichertaktfrequenz
2933 MHz Komponente für PC /
Server ECC Ja Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 7405–84733020

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
Fujitsu S26361–F4083–E316, Fujitsu S26361–F4083–L316
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
2933 MHz (PC4–23400)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Chip–Organisation
X4
Spannung
1.2 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M5, RX4770 M5, TX2550 M5

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 173,04*
€ 177,87*
€ 6,78*
ab € 173,06*
€ 177,88*
Frei Haus
ab € 177,28*
€ 182,06*
Lager 7405
13
€ 1,00*
ab € 191,55*
€ 196,35*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 213,40*
€ 218,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.