Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRITON Kabelmanagementring 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRITON Kabelmanagementring 19"
TRITON Kabelmanagementring 19"
Artikel-Nr.:
     7405B-996886063
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAX-D2-X88-X3
EAN/GTIN:
     8595105083420
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

TRITON Kabelmanagementring 19"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Triton - Kabelmanagementring Produkttyp: Kabelmanagementring Rack-Größe: 48,3 cm (19") Produktmaterial: Rostfreier Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 80 cm x 80 cm

TRITON Kabelmanagementring 19"

Produktbeschreibung:

Kabelbügel, Metall, Triton RAX–D2–X88–X3, 80x80mm
  • Zolltarifnummer: 7405–8308100000
  • Hersteller–Nr.: RAX–D2–X88–X3
  • EAN Code: 7405–8595107405–5083420
  • Höhe Verpackung: 0,043 m
  • Größe: 80x80 mm, Öffnung mittig
  • Länge Verpackung: 0,084 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0003 m³
  • Breite Verpackung: 0,080 m
  • Ursprungsland: Tschechien
  • Gewicht: 0,060 kg
  • Hersteller: Tritón

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kabelmanagementring
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm

Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Leitungseinführung, Rack Zubehör, rack zubehör, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
66
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,60*
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,88*
€ 5,95*
4 Tage
66
€ 9,90*
ab € 4,53*
€ 6,87*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 12,98*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.