Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku 68Wh Original 8.550 mAh 7,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Akku 68Wh Original 8.550 mAh 7,6 V
Dell Akku 68Wh Original 8.550 mAh 7,6 V
Artikel-Nr.:
     7405B-996926697
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FPT1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Dell Akku 68Wh Original 8.550 mAh 7,6 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 68 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 4 Zellen - 68 Wh Äquivalenter OEM-Akku: Dell GJKNX, Dell 0GJKNX, Dell KCM82 Entwickelt für: Latitude 5280, 5480, 5580

Dell Akku 68Wh Original 8.550 mAh 7,6 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / 8550mAh / 68Wh PN: FPT1C

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
7.6 V
Kapazität
68 Wh
Verschiedenes
Äquivalenter OEM–Akku
Dell GJKNX, Dell 0GJKNX, Dell KCM82
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 5280, 5480, 5580

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 89,78*
€ 115,00*
4 Tage
1009
€ 7,50*
ab € 93,76*
€ 120,00*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.