Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sure Key Cable Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Sure Key Cable Lock
HP Sure Key Cable Lock
Artikel-Nr.:
     7405B-997045881
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6UW42AA
EAN/GTIN:
     0193808918742
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss

HP Sure Key Cable Lock

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Sure Key - Sicherheitskabelschloss Produkttyp: Sicherheitskabelschloss Packungsinhalt: 2 Schlüssel, Clip, austauschbare Schlossköpfe, Kabelschlosskörper Länge: 1.83 m Gewicht: 142.1 g

HP Sure Key Cable Lock

Produktbeschreibung:

Merkmale Produktfarbe Black, Silver Beste Verwendung
Universal Schloss Art Schlüssel Schlüsselanzahl
2 Schlüssel HP–Segment Business Gewicht und Abmessungen
Kabellänge 1,83 m Gewicht 142,1 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Packungsinhalt
2 Schlüssel, Clip, austauschbare Schlossköpfe, Kabelschlosskörper
Länge
1.83 m
Durchmesser
4.4 mm
Gewicht
142.1 g
Sicherheitskabelschloss
Bestimmt für
Notebook, Monitor, Tablet–PC, Zubehör
Schlosstyp
Keil, Nano, Standard
Verriegelungsmethode
Schlüssel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 245 G7 Notebook, 34, 340 G2 Notebook, 340 G5 Notebook ¦ HP Elite Dragonfly Notebook ¦ HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 ¦ HP Elite x360 830 G9 Notebook ¦ HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 735 G6 Notebook, 745 G6 Notebook, 830 G6, 830 G8 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G8 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 Aero G8 Notebook, 840 G8 Notebook, 840 G9 Notebook, 845 G8 Notebook, 850 G8 Notebook, 855 G8 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G4 Notebook, 1030 G7 Notebook, 1030 G8 Notebook, 1040 G6 Notebook, 1040 G7 Notebook, 1040 G8 Notebook, 830 G6 Notebook, 830 G7 Notebook, 830 G8 Notebook ¦ HP Fortis 11 G9 Q Chromebook ¦ HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook ¦ HP ProBook 430 G7 Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G8 Notebook, 455 G9 Notebook, 455r G6 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G7 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G8 Notebook, 650 G5 Notebook, 650 G8 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook ¦ HP ProBook x360 11 G5 Education Edition Notebook, 11 G6 Education Edition Notebook, 11 G7 Education Edition Notebook, 435 G7 Notebook, 435 G8 Notebook ¦ HP ZBook 15 G6 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7 Notebook, Power G7 Mobile Workstation, Power G8 Mobile Workstation, Power G9 Mobile Workstation, Studio G7 Mobile Workstation, Studio G8 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 14 G9 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation, 17 G7 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 20,10*
€ 26,80*
1
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 27,94*
1
€ 6,78*
ab € 21,70*
€ 28,82*
2
€ 6,95*
ab € 22,04*
€ 28,94*
Lager 7405
99
1
€ 1,00*
ab € 27,74*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.