Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 Tastatur USB Deutsch Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cherry Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 Tastatur USB Deutsch Hellgrau
Cherry Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 Tastatur USB Deutsch Hellgrau
Artikel-Nr.:
     7405B-997089023
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-11900LUMDE-0
EAN/GTIN:
     4025112048616
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur

Cherry Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 Tastatur USB Deutsch Hellgrau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CHERRY Advanced Performance Line TouchBoard G80-11900 - Tastatur - Deutsch - Hellgrau Gerätetyp: Tastatur Schnittstelle: USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: Deutsch Besonderheiten: Cherry MX-Technologie, integriertes Touchpad Farbe: Hellgrau Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 41,5 cm x 19,3 cm x 3,7 cm Gewicht: 1,1 kg Microsoft Zertifizierung: Works with Windows Vista

Cherry Advanced Performance Line TouchBoard G80–11900 Tastatur USB Deutsch Hellgrau

Produktbeschreibung:

Überall dort, wo Sie trotz Platzmangel nicht auf die Funktionen einer „Maus“ verzichten wollen oder können, ist das multifunktionale TouchBoard die ideale Lösung. Vor allem auch im harten industriellen Einsatz beweist diese Cherry Tastatur was in ihr steckt. Sie vereinigt unübertroffene Qualität und Langlebigkeit mit einem präzisen, komfortabel zu bedienenden Touchpad.

– Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX–Technologie)
– Für Dauereinsatz konzipiert – über 50 Mio. Betätigungen je Taste
– Robust und zuverlässig
– Platzsparend und ergonomisch
– Ideal bei beengten Platzverhältnissen und für 19" Anwendungen
– Verwendbar mit Standard–Treibern des Betriebssystems

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
415 x 37 x 193 mm
Tastaturgewicht
1 kg
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1,2 kg
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Verpackungsbreite
447 mm
Design
Produktfarbe
Gray
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Handgelenkauflage
Nein
LED–Anzeigen
Ja
Full–size Tastatur
Ja
Tastatur–Stil
Gerade
Spiel–Edition
Nein
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton
66 Stück(e)
Tastatur
Tastatur–Schlüsselschalter
Mechanisch
Tecnologia di commutazione dei tasti della tastiera
Cherry MX Black
Zertifizierung
cURus, c–tick, VCCI, CE, FCC, ÜG–VDE
Tastaturaufbau
QWERTZ
USB–Hub
Nein
Tastatur – Tastenanzahl
105
Numerisches Keypad
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad + Maustasten
Windows Tasten
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Zweck
PC / Server
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur Formfaktor
Standard
Übertragungstechnik
Verkabelt
Fingerabdruckscanner
Nein
Ergonomie
Kabellänge
1,75 m
Maus
Maus enthalten
Nein
Leistung
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
100 mA

Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, cherry corded keyboard, industrie tastatur, cherry industrietastatur, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 119,20*
€ 145,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 120,24*
€ 146,84*
€ 4,50*
ab € 127,80*
€ 155,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 131,64*
€ 159,02*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 132,94*
€ 160,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,35*
€ 190,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.