Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip VGA Splitter Video-Verteiler Desktop USB Video-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip VGA Splitter Video-Verteiler Desktop USB Video-Eingang
equip VGA Splitter Video-Verteiler Desktop USB Video-Eingang
Artikel-Nr.:
     7405B-997102171
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     332521
EAN/GTIN:
     4015867130452
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

equip VGA Splitter Video-Verteiler Desktop USB Video-Eingang

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Equip VGA Splitter - Video-Verteiler - 2 Anschlüsse Gerätetyp: Video-Verteiler - 2 Anschlüsse Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7 cm x 7,2 cm x 2,5 cm Gewicht: 124 g Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Apple MacOS, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP

equip VGA Splitter Video–Verteiler Desktop USB Video–Eingang

Produktbeschreibung:

Equip VGA Splitter ist ein Signal Verstärker und Duplikator, der ein Video Signal von einer Quelle an 2, 4 oder 8 Monitoren anzeigen kann. Er benutzt analoge Signale bei einer Distanz von bis zu 55 Metern. Der Video Splitter bietet eine Signal–Bandbreite von 450 MHz.
Die hohe Auflösung mit 2048x1536 in 24 oder 32–bit True Color Mode ermöglicht eine hohe Qualität an angezeigten Videobildern. Er ist ideal für Umgebungen wie Bildung, Besprechungen und kommerzielle Vorführungen.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
70 x 25 x 72 mm
Gewicht
180 g
Energie
USB
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Verpackungsinformation
Paketgewicht
200 g
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
248 mm
Verpackungsbreite
142 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Funktionen
Unterstützte Grafik–Auflösungen
640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),2048 x 1536 (QXGA)
Produktfarbe
Schwarz
Full–HD
Ja
Bandbreite
450 MHz
Stromversorgungs–LED
Ja
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug & Play
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Teilnehmerausgang
2x VGA
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
VGA

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 21,24*
€ 22,45*
€ 3,50*
ab € 24,02*
€ 25,34*
Lager 7405
121
€ 1,00*
ab € 25,56*
€ 27,00*
€ 6,78*
ab € 25,66*
€ 27,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.