Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht BPA 400 Motorrad Kommunikation Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Albrecht BPA 400 Motorrad Kommunikation Bluetooth
Albrecht BPA 400 Motorrad Kommunikation Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-997113862
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     15540
EAN/GTIN:
     4032661155405
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät

Albrecht BPA 400 Motorrad Kommunikation Bluetooth

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Albrecht BPA 400 - Headset Produkttyp: Headset - Bluetooth - kabellos Kopfhörer-Formfaktor: Am Helm angebracht Anschlusstechnik: Kabellos Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 4.0 Soundmodus: Stereo Mikrofon: Mikrofonbaum Intelligenter Assistent: Siri, Google Assistant

Albrecht BPA 400 Motorrad Kommunikation Bluetooth

Produktbeschreibung:

Das Albrecht BPA 400 ist ein Headset zur Verbindung von bluetoothfähigen Navis, Handys, MP3–Player, etc.

Die Kopfhörer und das Mikrofon werden in den Helm geklettet und mit dem wasserdichten Stecker angeschlossen. Die Sendeeinheit kann per Klebehalterung am Helm befestigt werden. Danach einfach das BPA 400 mit einem bluetoothfähigen Gerät koppeln und los geht's!

Technische Daten:

2 parallele Bluetooth Verbindungen zu Telefon, Navi, MP3–Player, etc.
HiFi Ohrhörer mit exzellentem Klang und guten Bässen
Ohrhörer und Mikrofon abnehmbar (z.B. fu?r einseitige Hören)
Einfache Helmmontage per Klebehalterung
Unterstu?tzt Smartphones mit Sprachsteuerung (Siri/Ok Google)
Bluetooth 4.0
Betriebsdauer ca. 8 Stunden
Ladedauer 2,5 Stunden
Betrieb während des Ladens möglich
integrierter 200mAh Akku
Intercom mit Beifahrer per optionalem Kabel möglich
Maße: 75x22x14mm
Gewicht: 40g

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Konnektivität
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth–Version
4.0
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Helm
Empfohlene Nutzung
Anrufe & Musik
Headset–Typ
Binaural
Produktfarbe
Schwarz
Operationsschlüssel
Volume +,Volume –
Lautstärkeregler
Tasten
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Mikrofon–Typ
Boom
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofonenanzahl
1
Sonstige Funktionen
2,5–mm–Anschluss
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
40 g
Batterie
Batteriekapazität
200 mAh
Akku
Ja
Akkuladezeit
2,5 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,20*
€ 44,62*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 42,47*
€ 44,63*
€ 4,70*
ab € 48,39*
€ 50,75*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 51,65*
€ 54,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 53,26*
€ 56,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.