Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo XTL Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 2,9 m 1 Rollen Rohr für 300 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo XTL Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 2,9 m 1 Rollen Rohr für 300 500
Dymo XTL Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 2,9 m 1 Rollen Rohr für 300 500
Artikel-Nr.:
     7405B-997120359
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868809
EAN/GTIN:
     0071701001887
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo XTL Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 2,9 m 1 Rollen Rohr für 300 500

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO XTL - Rohr - 1 Rolle(n) - Rolle (0,6 cm x 2,9 m) Produkttyp: Rohr Mediengröße: Rolle (0,6 cm x 2,9 m) Drucktechnologie: Thermal Transfer Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Rolle(n) Kompatibel mit: XTL 300, 500

Dymo XTL Schwarz auf Weiß Rolle 0,6 cm x 2,9 m 1 Rollen Rohr für 300 500

Produktbeschreibung:

DYMO XTL TM Etikettendrucker drucken direkt auf vorkonfektionierte oder Endlos–Schrumpfschläuche, die durch das Schrumpfen eine Isolierung bieten und mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 genau auf Drähte und Kabel passen. Aus schwer entflammbaren Polyolefinhüllen hergestellt und nach Industrienormen geprüft.

– DYMO XTL TM –Etikettendrucker drucken direkt auf Endlos–Schrumpfschläuche
– Schrumpfschläuche bieten durch das Schrumpfen eine Isolierung und sorgen mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 für einen festen Halt auf Kabeln und Drähten
– Aus schwer entflammbaren Polyolefinhüllen hergestellt und nach Industrienormen geprüft
– Erfüllen MIL–M–81531, MIL–STD–202G, SAE–DTL–23053/5 (Klassen 1 & 3)
– Die Rückseitenschlitzung macht das Anbringen der Etiketten schnell und unkompliziert
– Dauerhafte Thermodrucktechnologie – der Etikettentext verschmiert oder verblasst nicht
– RoHS–konform

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
50 g
Höhe
120 mm
Breite
35 mm
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Speicherbandbreite (metrisch)
6 mm
Bandlänge
2,7 m
Tiefe
72 mm
Lieferumfang
Verpackungsart
Box
Funktionen
Chemikalienbeständig
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Schrumpfschlauch
Ja
Zertifizierung
UL 224
Konformität mit Industriestandards
MIL–M–81531, MIL–STD–202G, SAE–DTL– 23053/5 (Class 1/3)
RoHS–Kompatibel
Ja
Markenkompatibilität
DYMO
Hitzebeständig
Ja
Beständig gegen ultraviolette Strahlen (UV)
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Kompatibilität
XTL 300, XTL 500
Aufkleberfarbe
Schwarz auf weiss
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Ursprungsland
Belgien
Logistikdaten
Palettenhöhe
116,5 cm
Palettenlänge
120 cm
Palettenbreite
80 cm
Menge je Palette
63 Stück(e)
Palettengewicht
147,8 kg


Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-300; Rhino XTL-500
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 49,62*
€ 64,47*
1
€ 6,78*
ab € 50,19*
€ 64,88*
1
€ 4,50*
ab € 50,36*
€ 65,11*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 50,32*
€ 65,73*
Lager 7405
5
1
€ 1,00*
ab € 61,70*
€ 79,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.