Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear Click GS408EPP Switch verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop an Rack montierbar wandmontierbar Stangenmontage 124 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear Click GS408EPP Switch verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop an Rack montierbar wandmontierbar Stangenmontage 124 W
Netgear Click GS408EPP Switch verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop an Rack montierbar wandmontierbar Stangenmontage 124 W
Artikel-Nr.:
     7405B-997200603
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS408EPP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449132137
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear soho-switch 8 port

Netgear Click GS408EPP Switch verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop an Rack montierbar wandmontierbar Stangenmontage 124 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR Plus GS408EPP - Switch - 8 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 8 Anschlüsse - managed Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 8 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 124 W Leistung: Bandbreite: 16 Gbit/s ¦ Latenzzeit (10 Mbps): < 76.9 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): < 9.1 µs ¦ Latenzzeit (1000Base-T): < 2.7 µs ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 11,9 Mpps Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ IGMP-Gruppen: 128 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 4 Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9000 Byte Routing Protocol: IGMP Remoteverwaltungsprotokoll: HTTP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, vertikale Anbringung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), horizontale Halterung, Jumbo-Frames-Support, an Stange montierbar, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Verhindern von Schleifenbildung, 192-KB-Paketpuffer, Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Denial of Service (DoS), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Virtually Anywhere Mounting, Voice VLAN Produktzertifizierungen: IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38 cm x 10 cm x 4,3 cm Gewicht: 1,259 kg Lokalisierung: Europa

Netgear Click GS408EPP Switch verwaltet 8 x 10/100/1000 PoE+ Desktop an Rack montierbar wandmontierbar Stangenmontage 124 W

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Produktfarbe Black, Grey
LED–Anzeigen Activity,
Link, PoE, Power, Speed, Status Anzahl Lüfter
1 Lüfter Sicherheit CB;
IEC 60950–1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013; UL/cUL
Listed (UL 60950–1)/CAN/CSA C22.2 No.
60960–1–07; EN 60950–1: 2006 + A11:2009 + A1:2010
+ A12:2011 + A2:2013;
AN/NZS 60950.1:2015; EAC Elektromagnetische Verträglichkeit CE;
47 CFR FCC 15, B, A; ICES–003:2016 6, A; ANSI C63.4:2014;
EN 55022:2010 + AC:2011, A EN 55024:2010; EN 61000–3–2:2014,
A; EN 6100–3–3:2013; CISPR 22:2008, A; AS/NZS
CISPR 22:2009 + A1:2010,
A; VCCI V–3/2015.04, A; V–4/2012.4; EAC; KC; CNS
13438 Management–Funktionen Switch–Typ Managed
Switch–Ebene L2 Quality of Service (QoS) Support
Ja Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 8 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power
over Ethernet (PoE) Power over Ethernet (PoE)
Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8 Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) 124
W Datenübertragung MAC–Adressentabelle 4000 Eintragungen
Routing–/Switching–Kapazität 16 Gbit/s Transferrate
11,9 Mpps Store–and–Forward Ja Wartezeit (10–100
Mbps) 9,1 µs Wartezeit (1 Gbps) 2,7 µs Anzahl
Queues 4 Jumbo Frames Unterstützung Ja Jumbo–Frames
9000 Netzwerk Netzstandard IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad,
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i,
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 10G–Unterstützung Nein
Port–Spiegelung Ja Vollduplex Ja Unterstützung
Datenflusssteuerung Ja Link Aggregation Ja Ratenbeschränkung
Ja VLAN–Unterstützung Ja Virtuelle LAN–Funktionen Voice VLAN,
Tagged VLAN, Port–based VLAN Anzahl der VLANs
64 Leistung AC Eingangsspannung 100 – 240 V AC
Eingangsfrequenz 50 – 60 Hz Eingangsstrom 2 A
Stromverbrauch (max.) 148 W Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung Ja Anzahl der gefilterten
Multicast–Gruppen 128 Sicherheit DHCP–Funktionen
DHCP client IGMP snooping Ja Passwortschutz Ja
DoS Attacken Prävention Ja Warteschleifenplanungs–Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR) Verpackungsdaten Schnellstartübersicht
Ja Montageblöcke enthalten Ja Rackmontageset Ja
Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 – 50
°C Temperaturbereich bei Lagerung –20 – 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 % Höhe bei
Betrieb 0 – 3000 m Höhe bei Lagerung 0 – 3000
m Wärmeableitung 505,27 BTU/h Gewicht und Abmessungen
Breite 380 mm Tiefe 100 mm Höhe 43,2 mm Gewicht
1,6 kg Leistungen Geräuschpegel 26,9 dB Upgradefähige
Firmware Ja Puffergröße 192 KB Mittlere Betriebsdauer
zwischen Ausfällen (MTBF) 7405–2715369 h

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 8 Anschlüsse – managed
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar, Stangenmontage
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
124 W
Leistung
Bandbreite: 16 Gbit/s ¦ Latenzzeit (10 Mbps): < 76.9 µs ¦ Latenzzeit (100 Mbps): < 9.1 µs ¦ Latenzzeit (1000Base–T): < 2.7 µs ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 11,9 Mpps
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ IGMP–Gruppen: 128 ¦ Prioritäts–Warteschlangen: 4
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9000 Byte
Routing Protocol
IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, Store–and–Forward, Broadcast Storm Control, Vollduplex–Modus, Firmware aktualisierbar, vertikale Anbringung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), horizontale Halterung, Jumbo–Frames–Support, an Stange montierbar, DHCP–Client, Energy Efficient Ethernet, Verhindern von Schleifenbildung, 192–KB–Paketpuffer, Multicast–Filterfunktion, Class of Service (CoS), gekennzeichnetes VLAN, Denial of Service (DoS), Type of Service (ToS), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Kabeltest, Link Aggregation, Virtually Anywhere Mounting, Voice VLAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Anschluß–Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 124 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 – 60 Hz)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
2,715,369 Stunden
Produktzertifizierungen
AS/NZS 60950–1, UL 60950–1, CAN/CSA C22.2 No. 60950–1–07, KC, ANSI C63.4, EN 60950–1:2006, EAC, CNS 13438, IEC 60950–1:2005, EN 55024:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, CISPR 22:2008, FCC CFR47 Part 15 B Class A, EN 6100–3–3, EN55022:2010 + AC:2011 Class A, ICES–003 issue 6 Class A, VCCI V–4/2012.04, VCCI V–3/2015.04 Class A, EN 60950–1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Lokalisierung
Europa
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ProSAFE Plus Configuration Utility
Maße und Gewicht
Breite
38 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
4,3 cm
Gewicht
1,259 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Austausch – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 90 Tage ¦ Technischer Support – E–Mail–Consulting
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 113,84*
€ 145,11*
€ 3,50*
ab € 127,88*
€ 161,75*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 127,73*
€ 161,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.