Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Rack X470D4U - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X470


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock Rack X470D4U - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X470
ASRock Rack X470D4U - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X470
Artikel-Nr.:
     7405B-997203685
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     X470D4U
EAN/GTIN:
     4717677337679
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard

ASRock Rack X470D4U - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X470

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack X470D4U - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD X470 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: AMD X470 Prozessorsockel: 1 x Socket AM4 Kompatible Prozessoren: Ryzen Max. RAM-Größe: 64 GB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 8 x SATA-600, 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 2 x USB 3.1 Gen 1 + (2 x USB 3.1 Gen 1 über eine interne Stiftleiste) Grafik: ASPEED AST2500 Dedizierter Videospeicher: 256 MB DDR4 SDRAM LAN: 2 x Gigabit Ethernet

ASRock Rack X470D4U – Motherboard – micro ATX – Socket AM4 – AMD X470

Produktbeschreibung:

Asrock X470D4U. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Socket AM4,
Kompatible Prozessoren: 2nd Generation AMD Ryzen™ 3,
AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5,
3rd Generation.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4–SDRAM,
RAM–Speicher maximal: 128 GB, Speicherkanäle: Dual–channel.
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen: SATA III.
On–Board Grafikadaptermodell: Aspeed AST2500,
On–board Grafikadapter–Speicher: 16 MB.
Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet,
LAN–Controller: Intel® I210–AT, Realtek RTL8211E

Technische Details:

Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM4
Kompatible Prozessoren
2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 3 3rd Gen, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4–SDRAM
Speicherkanäle
Dual–channel
Speicherspannung
1,2 V
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933,3200 MHz
RAM–Speicher maximal
128 GB
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
AMD X470
PC Gesundheitsüberwachung
Fan, Temperature, Voltage
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10 (x64), UBuntu 16.04.4 (x64), RedHat Enterprise Linux Server 7.3 (x64) / 7.4 (x64)
Interne E/A–Anschlüsse
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
8
ATX Stromstecker (24–pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
6
TPM–Verbinder
Ja
E/A–Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
2
IPMI LAN (RJ–45)–Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D–Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Speicher–Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA III
RAID–Unterstützung
Ja
RAID Level
0,1,10
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN–Controller
Intel® I210–AT, Realtek RTL8211E
Wake–on–LAN bereit
Ja
WLAN
Nein
BIOS
BIOS–Typ
UEFI AMI
BIOS–Speichergröße
16 Mbit
ACPI–Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Sonstige Funktionen
PCI–Express x4 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
PCI–Express x8 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
Unterstützte UDIMM Modulkapazität
8 GB, 16 GB, 32 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x16 (Gen 3.x)–Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze
2
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt
On–Board Grafikadaptermodell
Aspeed AST2500
On–board Grafikadapter–Speicher
16 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 35 °C

Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, amd mainboard, mainboard sockel am4, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
€ 4,45*
ab € 258,73*
€ 296,24*
Frei Haus
ab € 279,48*
€ 317,88*
Lager 7405
91
€ 1,00*
ab € 278,62*
€ 317,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,89*
€ 378,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,03*
€ 365,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,62*
€ 331,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.