Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 4 GB 3200 MHz DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 4 GB 3.200 MHz 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 4 GB 3200 MHz DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 4 GB 3.200 MHz 4
Kingston 4 GB 3200 MHz DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 4 GB 3.200 MHz 4
Artikel-Nr.:
     7405B-997205832
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR32N22S6/4
EAN/GTIN:
     0740617296075
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Kingston 4 GB 3200 MHz DDR4 Non-ECC CL22 DIMM 1Rx16 4 GB 3.200 MHz 4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 3200 MHz (PC4-25600) Latenzzeiten: CL22 (22-22-22) Leistungsmerkmale: Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Low-Power Auto Self Refresh (LPASR), ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 4 GB 3200 MHz DDR4 Non–ECC CL22 DIMM 1Rx16 4 GB 3.200 MHz 4

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) RAM–Speicher 4 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 4 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 3200 MHz Komponente für PC /
Server Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Nein
CAS Latenz 22 Speicherrangfolge 1 Speicherspannung
1,2 V Modulkonfiguration 512M x 64 Row Cycle Time
45,75 ns Refresh Row Cycle Time 350 ns Row Active
Time 32 ns Programmierversorgungsspannung (VPP)
2,5 V Bleiüberzug Gold JEDEC–Standard Ja Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur 0 – 85 °C Temperaturbereich
bei Lagerung –55 – 100 °C Gewicht und Abmessungen
Breite 133,3 mm Höhe 31,2 mm Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate RoHS Enthält nicht Halogen

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
133 mm
Höhe
31.3 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4–25600)
Latenzzeiten
CL22 (22–22–22)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, On–Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Low–Power Auto Self Refresh (LPASR), ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Chip–Organisation
512 x 16
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, halogenfrei, JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, kingston 4gb ddr4 ram, ddr ram 4gb, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 13,98*
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 14,49*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 12,66*
€ 14,94*
€ 6,78*
ab € 12,69*
€ 14,97*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 19,01*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.