Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Electric Green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Electric Green
SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Electric Green
Artikel-Nr.:
     7405B-997244086
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50C-032G-B35GE
EAN/GTIN:
     0619659146948
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

SanDisk Cruzer Blade USB-Flash-Laufwerk 32 GB USB 2.0 Electric Green

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: SanDisk Cruzer Blade - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 2.0 Speicherkapazität: 32 GB Farbe: Electric Green Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

SanDisk Cruzer Blade USB–Flash–Laufwerk 32 GB USB 2.0 Electric Green

Produktbeschreibung:

Profitieren Sie von hoher Kapazität und maximaler
PortabilitätDas elegante,
kompakte Design des Cruzer Blade USB Flash–Laufwerks
macht es ideal zum Sichern,
zu übertragen und Weitergeben Ihrer Dateien. Mit
Kapazitäten bis zu 128 GB,
ermöglicht dieses USB Flash–Laufwerk es Ihnen,
Fotos, Filme, Musik und persönliche Daten überallhin
mitzunehmen.Kompaktes Design für maximale PortabilitätDas
Cruzer Blade USB Flash–Laufwerk ist so kompakt,
dass es problemlos in eine Jacken– oder Notebooktasche passt.
Es bietet ein schickes schwarzrotes Design, das
zu vielen elektronischen Geräten passt.Laufwerk
mit hoher Kapazität für die wichtigsten MediendateienDas
Cruzer Blade USB Flash–Laufwerk stammt von SanDisk,
dem Wegbereiter für USB–Flash Speichertechnologie,
und verbindet hohe Kapazität mit Kompaktheit.
Das USB–Laufwerk ist mit bis zu 128 GB Kapazität
erhältlich – genügend Platz für alle wichtigen
Dateien.Einfache Datensicherung per Drag–and–dropDie
Datenübertragung an das Cruzer Blade USB Flash–Laufwerk
ist einfach: Schließen Sie einfach das Laufwerk
an den USB–Anschluss Ihres Computers an und ziehen
Sie die Dateien in den Ordner des Flash–Laufwerks.
Nach einmaligem, schnellem Herunterladen eines
Treibers können Sie auf dem USB Flash–Laufwerk
sofort Daten speichern,
transportieren und weitergeben.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Electric Green
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
Interfacetyp
USB 2.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.4 mm
Tiefe
17.6 mm
Höhe
41.5 mm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 5,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 6,48*
€ 9,69*
1 Tag
1165
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 11,11*
Lager 7405
1164
€ 1,00*
ab € 9,97*
€ 14,36*
€ 3,50*
ab € 12,16*
€ 17,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.