Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments RP-F10-K27J1-3 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seiko Instruments RP-F10-K27J1-3 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck Ethernet
Seiko Instruments RP-F10-K27J1-3 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-997264432
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     22450121
EAN/GTIN:
     4950096651586
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Seiko Instruments RP-F10-K27J1-3 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seiko Instruments RP-F10 series - Belegdrucker - s/w - Thermozeile Druckertyp: Belegdrucker - Thermozeile - s/w Gewicht: 840 g Lokalisierung: Europa Max. Mediengröße: 8 cm Rolle Max. Mediengröße (angepasst): 80 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Cutter: Ja Schnittstelle: USB, LAN, USB-Host Druckersprache: EPSON ESC/POS Barcodes: Code 93, Code 39, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF Medientyp: Quittungspapier Netzwerk: Druckserver Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12,7 cm x 12,7 cm x 12,7 cm

Seiko Instruments RP–F10–K27J1–3 10819 BLK EU Drucker Thermotransferdruck Ethernet

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ POS–Drucker Drucktechnologie Thermotransferdruck max.
Druckauflösung 203 dpi Netzwerkunterstützung Ethernet
GE Garantiezeit 2 Jahre Abmessungen /
Gewicht Abmessungen 127 x 127 x 127 mm

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker – Thermozeile – monochrom
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek – max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB, LAN, USB–Host
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Zeichengrößen (mm)
1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 2 x 2 mm, 3 x 3 mm
Cutter
Ja
Barcodes
Code 93, Code 39, QR–Code, EAN/JAN–8, EAN/JAN–13, UPC–A, UPC–E, Codabar, Code 128, PDF417, ITF
Medienhandhabung
Medientyp
Quittungspapier
Max. Mediengröße
8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)
80 mm
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite
72 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Rollenkerndurchmesser
12 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – 8 cm Rolle
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x USB host – 4–polig USB Typ A ¦ 1 x LAN – RJ–45
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Embedded POSReady 2009, Android, Microsoft Windows Embedded POSReady 7, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64–Bit–Versionen), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64–bit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,7 cm
Tiefe
12,7 cm
Höhe
12,7 cm
Gewicht
840 g

Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, bondrucker, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 6,00*
ab € 162,66*
€ 199,13*
€ 4,50*
ab € 172,57*
€ 205,09*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 180,15*
€ 212,63*
Frei Haus
ab € 186,57*
€ 218,90*
13 Tage
10
€ 6,29*
ab € 222,18*
€ 255,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,92*
€ 247,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,59*
€ 235,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22910304
ab € 32,04*
Zubehör
Seiko
22700316
ab € 180,93*
Zubehör
Seiko
22910367
ab € 6,72*
Zubehör
Seiko
22700317
ab € 181,79*
Zubehör
Seiko
22700318
ab € 78,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.