| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997265410 Herst.-Nr.: DA-70310-3 EAN/GTIN: 4016032205746 |
| |
|
| | |
| DIGITUS USB 2.0 Multi Card Reader Artikeldetails: - Produktbeschreibung: DIGITUS DA-70310 - Kartenleser - USB 2.0 Produkttyp: Kartenleser - extern Unterstützte Speicherkarten: Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, TransFlash Host-Schnittstelle: USB 2.0
DIGITUS USB 2.0 Multi Card Reader Produktbeschreibung: Der USB 2.0 Multi Card Reader liest und schreibt Ihre Daten in High–Speed–Geschwindigkeit und überträgt sie auf Ihr Notebook und PC. Schließen Sie den Card Reader einfach an und beginnen Sie mit der Datenübertragung, denn dank der Plug & Play Funktion ist er direkt für die Verwendung bereit. Der USB 2.0 Multi Card Reader ist abwärtskompatibel zum USB 1.1 Standard, sodass das Arbeiten mit älteren Notebooks und PCs kein Problem darstellt. Sein kleines und kompaktes Gehäuse findet überall Platz ob in Heim, Büro, oder auch in der Notebooktasche, sodass einem universellem Einsatz nichts im Wege steht! Technische Details: Software Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 Leistung Datenübertragungsrate 480 Mbit/s Kompatible Speicherkarten MMC,MS Duo,MS PRO Duo,MicroSD (TransFlash),MiniSD,RS–MMC,SD,SDHC,SDXC Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 |
| | |
| | | |
| | | |
| |