Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock WLAN antenna Antenne Wi-Fi 2 dBi ungerichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock WLAN antenna Antenne Wi-Fi 2 dBi ungerichtet
Delock WLAN antenna Antenne Wi-Fi 2 dBi ungerichtet
Artikel-Nr.:
     7405B-997319961
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89437
EAN/GTIN:
     4043619894376
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne

Delock WLAN antenna Antenne Wi-Fi 2 dBi ungerichtet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock WLAN - Antenne Produkttyp: Antenne Bestimmt für: Wi-Fi Kompatibilität: 802.11 a/b/g/n/ac Frequenzbereich: 2.4 - 2,4835 GHz, 5.15 - 5,725 GHz Antennengewinn: 2 dBi Richtwirkung: Ungerichtet

Delock WLAN antenna Antenne Wi–Fi 2 dBi ungerichtet

Produktbeschreibung:

Kurzbeschreibung Diese WLAN Antenne können Sie
an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen,
um Signale zu empfangen und zu senden. Technische Daten •
Anschluss: SMA Stecker • Mit Kippgelenk,
drehbar •
Frequenzbereich: 2,4000 ~ 2,4835 GHz, 5,1500 ~
5,7250 GHz •
Antennengewinn: 1,5 dBi @ 2,5 GH 2,1 dBi @ 5,7 GHz •
Impedanz: 50 Ohm • VSWR: 2,0 max. •
Betriebstemperatur: –20 °C ~ 65 °C •
Länge mit Kippgelenk ca. 108 mm, ohne Kippgelenk ca.
82,5 mm • Durchmesser: 7,8 mm (Ø Spitze)
10,0 mm (Ø SMA) Systemvoraussetzungen •
Gerät mit einem freiem SMA Anschluss Verpackungsinhalt •
Antenne

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Durchmesser (mm)
1 cm
Breite
108 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–20 – 65 °C
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.11n
Antenna Zuwachs (5 GHz)
5,7 dBi
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Impedanz
50 Ohm
Frequenzband
2,4 – 2,4835 / 5,15 – 5,7250 GHz
Antenna Zuwachs (2,4 GHz)
2,5 dBi
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne

Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 2dbi, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,08*
€ 10,28*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,09*
€ 10,30*
€ 6,70*
ab € 7,28*
€ 10,55*
4 Tage
34
€ 9,90*
ab € 8,34*
€ 11,95*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 15,55*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.