Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-997444327 Herst.-Nr.: 1-970645-01-0 EAN/GTIN: 5712505905715 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL ThermaMAX TMX 1310/GP02 1 Schwarz 110 mm x 450 m Farbband für Intermec PD42 PX6iB EasyCoder PX4C PX4i PX6i PX Series Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Intermec ThermaMAX TMX 1310/GP02 - 1 - Schwarz - Farbband (Packung mit 10) Produkttyp: Farbband Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Drucktechnologie: Thermal Resin (Thermalharz) Druckfarbe: Schwarz Enthaltene Menge: 1 Bandgröße: 110 mm x 450 m Kompatibel mit: Intermec PD41A, PD42, PD42A, PX4iB, PX6iB; EasyCoder 401, 501, 501XP, 601, 601XP, PD4, PD41, PD42, PM4i, PM4IB, PM4iBRF, PM4iC, PX4B, PX4C, PX4i, PX4i RFID, PX4IA, PX6A, PX6B, PX6i, PX6i RFID, PX6IA; EasyCoder PX Series PX4i; PX Series PX4i
HONEYWELL ThermaMAX TMX 1310/GP02 1 Schwarz 110 mm x 450 m Farbband für Intermec PD42 PX6iB EasyCoder PX4C PX4i PX6i PX Series Produktbeschreibung: Unisoc T612 Prozessor Der fortschrittliche Prozessor macht das Realme C30 zu Ihrem bevorzugten Gerät für tägliche Aufgaben und bietet Ihnen ein außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis. Riesiger Akku Eine größere Akkukapazität bedeutet mehr und längeres Vergnügen. Mit einem großen Akku können Sie sich von der Angst vor einem schwachen Akku verabschieden und den ganzen Tag lang ununterbrochene Unterhaltung genießen. Ultra–Sparmodus Mit einem Tastendruck können Sie den Ultra–Spar–Modus aktivieren und stundenlange Standby–Zeiten bei 5 % Stromverbrauch genießen. Größerer Bildschirm Dank des großen Displays und des hervorragenden Verhältnisses von Bildschirm zu Gehäuse haben Sie ein gestochen scharfes Bild, egal ob Sie sich Videos ansehen oder durch Bilder blättern. 8MP AI–Kamera Dank der höheren Pixelanzahl können Sie problemlos hochwertige Fotos aufnehmen. 5–MP–Selfie–Kamera Machen Sie aus jedem Winkel ein gut aussehendes Selfie. Technische Details: Allgemein Packungsmenge 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterialtyp Farbband Drucktechnologie Thermal Resin (Thermalharz) Informationen zur Kompatibilität Kompatibel mit Intermec PD41A, PD42, PD42A, PX4iB, PX6iB ¦ Intermec EasyCoder 401, 501, 501XP, 601, 601XP, PD4, PD41, PD42, PM4i, PM4IB, PM4iBRF, PM4iC, PX4B, PX4C, PX4i, PX4i RFID, PX4IA, PX6A, PX6B, PX6i, PX6i RFID, PX6IA ¦ Intermec EasyCoder PX Series PX4i ¦ Intermec PX Series PX4i |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,88* | € 118,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 94,69* | € 122,54* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 101,58* | € 129,85* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 104,04* | € 133,38* | | | | | | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 108,24* | € 137,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|