Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Toner Brother TN-423M/TN423M magenta 4000 S. B-T100X Wiederaufbereitet Tonereinheit Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KMP Toner Brother TN-423M/TN423M magenta 4000 S. B-T100X Wiederaufbereitet Tonereinheit Seiten
KMP Toner Brother TN-423M/TN423M magenta 4000 S. B-T100X Wiederaufbereitet Tonereinheit Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-997458835
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1265,3006
EAN/GTIN:
     4011324371741
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

KMP Toner Brother TN-423M/TN423M magenta 4000 S. B-T100X Wiederaufbereitet Tonereinheit Seiten

Artikeldetails:

  • Artikelzustand: Kompatibel Typ: Tonereinheit Artikelzustand: Wiederaufbereitet Druckfarbe: Magenta Reichweite: 2.400 - 4.400

KMP Toner Brother TN–423M/TN423M magenta 4000 S. B–T100X Wiederaufbereitet Tonereinheit Seiten

Produktbeschreibung:

Ersetzt Orignal–Typ: TN–423M,TN423M · Herst.–Teilenr.: 1265,3006 · Kurznummer: B–T100X · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle: DCP L8410 CDN, HL L8260 CDN, HL L8360 CDW, MFC L8690 CDW, MFC L8900 CDW · Produkt–Art: Toner · Seiten–Reichweite (Farbe): 4000 Seiten · Seitenreichweite max.: 4000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Magenta · Tinten–,Toner–Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
100 g
Verpackungsart
Box
Funktionen
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Brother
Eingebaute Trommeleinheit
Ja
Farbtoner–Seitenleistung
4000 Seiten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
1 Seiten
Drucktechnologie
Laserdrucken
Ersatz für
TN423M

Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridge für brother magenta, lasertoner für epson, kmp lasertoner, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 66,46*
€ 72,02*
€ 6,78*
ab € 66,66*
€ 72,07*
9 Tage
8
€ 5,99*
ab € 67,07*
€ 74,67*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 73,25*
€ 79,12*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.