Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic ORAZIO Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conceptronic ORAZIO Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Italienisch Schwarz
Conceptronic ORAZIO Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997500866
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     ORAZIO01IT
EAN/GTIN:
     4015867234266
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Conceptronic ORAZIO Tastatur-und-Maus-Set kabellos 2,4 GHz Italienisch Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Conceptronic ORAZIO - Tastatur-und-Maus-Set - Italienisch - Schwarz Eingabegerät Gerätetyp: Tastatur-und-Maus-Set Schnittstelle: 2,4 GHz Kabelloser Empfänger: Nano kabelloser Empfänger (USB) Anschlusstechnik: Kabellos Lokalisierung und Layout: Italienisch Tastenanzahl: 109 Tastaturkurzbefehl-Funktion: Multimedia Numerische Tastatur: Ja Zeigegerät: Maus - kabellos - optisch - rechts- und linkshändig Leistung: 800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit Farbe: Schwarz

Conceptronic ORAZIO Tastatur–und–Maus–Set kabellos 2,4 GHz Italienisch Schwarz

Produktbeschreibung:

Diese kabellose Kombination aus Tastatur und Maus ist ein essenzieller Begleiter zu Hause oder im Büro. Die mühelose Plug–and–Play Funktionalität ermöglicht eine einfache und nahtlose Verbindung mit Deinen Geräten. Die Standardtastatur verfügt über ein komplettes Set von 109 Soft–Touch–Tasten für exaktes und komfortables Tippen. Die clever konzipierte Maus verfügt über einen DPI–Schalter zur sofortigen Anpassung der Empfindlichkeit und die gummierte Oberfläche bietet eine ausgezeichnete Griffigkeit und hohen Komfort.
Deine großartige Kombination für zu Hause oder das Büro, das Dir viele Stunden Komfort und Nutzerfreundlichkeit bietet – beim Arbeiten oder Spielen.

– 2,4–GHz–Nano–Technologie, geringe Störungen
– Ausgestattet mit einem Nano–Empfänger
– Standardtastatur mit 109 Tasten
– Komfortabel mit exaktem Druckpunkt
– Soft–Touch–Tasten
– Maus mit DPI–Umschalter (800/1200/1600), gummierte Oberfläche

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
120 x 420 x 23 mm
Tastaturgewicht
365 g
Energie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Tastatur Batterietyp
AA
Energiequelle
Batterie/Akku
Verpackungsinformation
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver–Anschluss
USB
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Batterien enthalten
Ja
Verpackungsart
Box
Receiver Typus
Nano receiver
Design
Eingebaute Anzeige
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Oberflächen–Farbe
Einfarbig
Handgelenkauflage
Nein
LED–Anzeigen
Ja
Tastatur–Stil
Gerade
Hintergrundbeleuchtung
Nein
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatur – Tastenanzahl
109
Numerisches Keypad
Ja
Tastaturlayout
Italienisch
Eingabegerät
Nein
Windows Tasten
Ja
Empfohlene Benutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur Formfaktor
Standard
Maus
Bildlaufrad
Ja
Anzahl der Batterien (Maus)
2
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Maus enthalten
Ja
Scroll–Richtungen
Senkrecht
Formfaktor
Beidhändig
Maus Batterietyp
AAA
Scroll Typ
Rad
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,41*
€ 18,94*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 15,90*
€ 22,22*
Lager 7405
1493
€ 1,00*
ab € 20,73*
€ 28,68*
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 41,78*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.