Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 54Wh Original 3.520 mAh 15,36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Akku 54Wh Original 3.520 mAh 15,36 V
Lenovo Akku 54Wh Original 3.520 mAh 15,36 V
Artikel-Nr.:
     7405B-997675490
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Lenovo Akku 54Wh Original 3.520 mAh 15,36 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Simplo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 3520 mAh - 54 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Ionen 4 Zellen - 3520 mAh - 54 Wh Preistyp: Field Replaceable Unit (FRU) Entwickelt für: ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) 20LD, 20LE, 20LF, 20LG

Lenovo Akku 54Wh Original 3.520 mAh 15,36 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,36V / 3520mAh / 54Wh PN: 02DL003

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Bereitgestellte Spannung
15.36 V
Kapazität
3520 mAh – 54 Wh
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) 20LD, 20LE, 20LF, 20LG

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
€ 7,50*
ab € 87,02*
€ 110,83*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 109,32*
€ 138,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,77*
€ 152,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.