Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-997775583 Herst.-Nr.: 21.15.1687 EAN/GTIN: 7611990148103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ROLINE Bulkkabel 300 m UTP CAT 6a halogenfrei robust Grau Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Roline Bulkkabel - 300 m - Grau Typ: Bulkkabel - CAT 6a Technologie: UTP-Kabel Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, robust Länge: 300 m Farbe: Grau
ROLINE Bulkkabel 300 m UTP CAT 6a halogenfrei robust Grau Produktbeschreibung: Massivdraht Netzwerk–Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung
- Twisted Pair Installationskabel
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in 10–Gigabit–Ethernet–Netzwerken
- Impedanz: 100 Ohm
- Farbe: grau
- Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
- LSOH
- Wir empfehlen für den Aufbau einer ungeschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.1687 ROLINE Installationskabel, Massivdraht, Kat.6a, UTP 25.16.8579 ROLINE Modulaufnahme für Keystones 26.11.0337 ROLINE Kat. 6a Keystone, ungeschirmt 26.11.0356/.0357 ROLINE 19"–Modulträger, 24 Steckplätze 21.15.2705 ROLINE UTP Patchkabel, Kat.6a, LSOH, grau, 5m FeatureWertHerstellerROLINEProduktgruppeTwisted Pair KabelProdukttypInstallationskabelFarbegrauLänge300 mSchirmungstypUTPÜbertragungsqualitätCat6A / Class EAImpedanz100 OhmAnzahl Adern8AderntypMassivdrahtKabel LSOHjaMaterial Aussenmantel KabelPVCBruttogewicht14,5 Technische Details: Allgemein Typ des Netzwerkkabels Bulkkabel – CAT 6a Kabelmantelmaterial Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Paare pro Kabel 4 Zweidrahtleitungen Leistungsmerkmale Halogenfrei, robust Verschiedenes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 223,25* | € 266,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 222,61* | € 266,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 233,81* | € 277,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 238,66* | € 282,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 431,47* | € 494,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|